Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ MS15795-812 Lapos alátét Mil Spec rozsdamentes acél 5/16 hüvelykes, 50PK-hoz illeszkedik | AB9KGP 2DNJ5

APPROVED VENDOR MS15795-812 lapos alátét Mil Spec rozsdamentes acél 5/16 hüvelykes, 50PK

Raktáron
Tétel: AB9KGP Modell: MS15795-812Kereszthivatkozás: 2DNJ5
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
€34.97 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMil Spec Alátét
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek5 / 16 "
Belül Dia.0.344 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Dia kívül.0.688 "
csomag súlya0.15
Rockwell KeménységB70
Vastagság0.051–0.08 ”
típusKatonai előírások

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7318220000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMegfelel a Bolt méreteknekBelül Dia.Dia kívül.csomag súlyaVastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ AN960-C2 lapos alátét Mil Spec rozsdamentes acél Illik a #2 - 100 csomag | AB9KHG 2DNL3 AN960-C2#20.099 "0.25 "0.030.022–0.042 ”€34.97
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ NAS620-C6 lapos alátét Mil Spec rozsdamentes acél Illik a #6 - 100 csomag | AB9KJV 2DNT2 NAS620-C6#60.143 "0.267 "0.40.029–0.035 ”€36.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR MS15795-812 lapos alátét Mil Spec rozsdamentes acél 5/16 hüvelykes, 50PK
€34.97 /csomag