PATTERSON FAN Légágyú, 1 fázisú


Szűrő
Csapágy típusa: Labda , Védőanyag: Acél , Ház anyaga: Acél , Hz: 60 , Max. A környezet hőmérséklete.: 105 fok F , Motor fordulatszám: 1725 , Motor típusa: Állandó osztott kondenzátor , fázis: 1 , Sebesség: 1 , Hővédelem: Automatikus , Feszültség: 115 / 208-230 , Huzalvédő felület: Kék porszóró
StílusModellKések számaDia Dia.CFM magasMűködési erősítőkDia kívül.Tengely Dia.SzélességMagasságÁr (ÁFA nélkül)
A
7J734
230 "12,00013.4 / 6.8-6.737 "7 / 8 "37 "37 "€3,732.54
B
7J719
230 "12,00013.4 / 6.8-6.737 "7 / 8 "37 "37 "€3,110.49
C
7J708
230 "12,00013.4 / 6.8-6.737 "7 / 8 "37 "37 "€3,661.60
C
7J700
314 "26002.8 / 1.45-1.420 "1 / 2 "20 "20 "€1,919.65
C
7J704
322 "55706.0 / 3.0-2.929 "5 / 8 "29 "29 "€2,241.32
D
7J722
314 "26002.8 / 1.45-1.420 "1 / 2 "20 "20 "€1,897.97
B
7J715
322 "55706.0 / 3.0-2.929 "5 / 8 "29 "29 "€1,778.51
B
7J713
318 "38006.0 / 3.0-2.924 "5 / 8 "24 "24 "€1,521.39
C
7J706
326 "765013.4 / 6.8-6.733 "7 / 8 "33 "33 "€3,147.84
D
7J724
318 "38006.0 / 3.0-2.924 "5 / 8 "24 "24 "€1,944.53
C
7J702
318 "38006.0 / 3.0-2.924 "5 / 8 "24 "24 "€1,966.21
A
7J732
326 "765013.4 / 6.8-6.733 "7 / 8 "33 "33 "€3,218.78
E
H26A-CS
326 "765013.4 / 6.8-6.733 "7 / 8 "33 "33 "€2,600.75
A
7J730
322 "55706.0 / 3.0-2.929 "5 / 8 "29 "29 "€2,312.26
B
7J717
326 "765013.4 / 6.8-6.733 "7 / 8 "33 "33 "€2,638.27
B
7J711
314 "26002.8 / 1.45-1.420 "1 / 2 "20 "20 "€1,502.54
A
7J728
318 "38006.0 / 3.0-2.924 "5 / 8 "24 "24 "€2,037.15

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?