Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ NAS1149-C0532R Lapos alátét Mil Spec rozsdamentes acél 5/16 hüvelykes, 50PK-hoz illeszkedik | AB9KKH 2DNU5

APPROVED VENDOR NAS1149-C0532R lapos alátét Mil Spec rozsdamentes acél 5/16 hüvelykes, 50PK

Raktáron
Tétel: AB9KKH Típus: NAS1149-C0532RKereszthivatkozás: 2DNU5

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€13.35 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMil Spec Alátét
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek5 / 16 "
Belül Dia.0.328 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Dia kívül.0.562 "
csomag súlya0.4
Rockwell KeménységB70
Vastagság0.028–0.036 ”
típusKatonai előírások

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód7318220000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMegfelel a Bolt méreteknekBelül Dia.Dia kívül.csomag súlyaVastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ AN960-C2 lapos alátét Mil Spec rozsdamentes acél Illik a #2 - 100 csomag | AB9KHG 2DNL3 AN960-C2#20.099 "0.25 "0.030.022–0.042 ”€11.39
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ NAS620-C6 lapos alátét Mil Spec rozsdamentes acél Illik a #6 - 100 csomag | AB9KJV 2DNT2 NAS620-C6#60.143 "0.267 "0.40.029–0.035 ”€15.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR NAS1149-C0532R lapos alátét Mil Spec rozsdamentes acél 5/16 hüvelykes, 50PK
€13.35 /csomag