Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ NAS620-C5 lapos alátét Mil Spec rozsdamentes acél Illik #5, 100PK | AB9KJT 2DNR9

APPROVED VENDOR NAS620-C5 lapos alátét Mil Spec rozsdamentes acél Illik #5, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9KJT Modell: NAS620-C5Kereszthivatkozás: 2DNR9

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€12.95 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMil Spec Alátét
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek#5
Belül Dia.0.128 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Dia kívül.0.238 "
csomag súlya0.2
Rockwell KeménységB70
Vastagság0.029–0.035 ”
típusKatonai előírások

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0004
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)7.87
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód7318220000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMegfelel a Bolt méreteknekBelül Dia.Dia kívül.csomag súlyaVastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ AN960-C2 lapos alátét Mil Spec rozsdamentes acél Illik a #2 - 100 csomag | AB9KHG 2DNL3 AN960-C2#20.099 "0.25 "0.030.022–0.042 ”€11.39
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ NAS620-C6 lapos alátét Mil Spec rozsdamentes acél Illik a #6 - 100 csomag | AB9KJV 2DNT2 NAS620-C6#60.143 "0.267 "0.40.029–0.035 ”€15.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR NAS620-C5 lapos alátét Mil Spec rozsdamentes acél Illik #5, 100PK
€12.95 /csomag