A erősítők: 20 , Mélység: 1.6 " , Magasság: 4.63 " , Anyaga: Temperönthető , Bandák száma: 1 , Biztonsági besorolás: UL 894, UL 1203, UL az I. osztály 1. osztálya, C, D csoportok listáján; I. osztály, 2. osztály, C, D csoport; II. Osztály, 1. és 2. osztály, E, F, G csoport; és a III , Üzemeltető típusa: Kapcsolószerelvény , Feszültség: 120-277 VAC , Szélesség: 3"
Lezárt laboratóriumi kapcsolók, 20A
Az Appleton Electric zárt laboratóriumi kapcsolói megvédik a tűztől a veszélyes légkörben azáltal, hogy a gyárilag lezárt házakban ívképződést tartalmaznak. Finomítókban, vegyi üzemekben és hasonló iparágakban telepítik, ahol erősen éghető gázok és gőzök vannak jelen. Temperöntvény szerkezetükkel ellenállnak a korróziónak.