APPROVED VENDOR Digitális zsebhőmérő


Szűrő
Akkumulátor típusa: LR44 , Felbontás: 0.1 fok , A szár anyaga: 304 Stainless Steel
StílusModellSzár hosszaPontosságAutomatikus kikapcsolásTemp. HatótávolságCase MaterialDial MéretkijelzőTételÁr (ÁFA nélkül)
A
23NU32
2 4 / 5 "+/- 1 C fok (-20-120 C fok), +/- 2 C fok (-50 ... -20 C és 120-200 C fok) és mások +/- 3 C fokNem-58-tól 572 fokigABS műanyag-4 jegyű digitális LCDDigitális zsebhőmérő€41.47
B
23NU20
4.75 "+/- 1 C fok (-20-120 C fok), +/- 2 C fok (-50 ... -20 C és 120-200 C fok) és mások +/- 3 C fokNem-58-tól 572 fokigABS műanyag-4 jegyű digitális LCDDigitális zsebhőmérő€25.81
C
23NU21
4.75 "+/- 1 C fok (-20-120 C fok), +/- 2 C fok (-50 ... -20 C és 120-200 C fok) és mások +/- 3 C fokIgen-58-tól 572 fokigABS műanyag-4 jegyű digitális LCDDigitális zsebhőmérő€21.79
D
23NU23
5"+/- 2 fok FNem-40-tól 160 fokig304 Stainless Steel1"AnalógTárcsázza a zsebhőmérőt€10.04
E
23NU29
5"+/- 2 fok FNem0 és 220 fokokABS műanyag1"AnalógTárcsázza a zsebhőmérőt€14.23
F
23NU30
5"+/- 2 fok FNem25 és 125 fokokRozsdamentes acél / műanyag1"AnalógTárcsázza a zsebhőmérőt€9.70
G
23NU28
5"+/- 2 fok FNem0 és 220 fokok304 Stainless Steel1"AnalógTárcsázza a zsebhőmérőt€17.10
H
23NU22
8"+/- 1 C fok (-20-120 C fok), +/- 2 C fok (-50 ... -20 C és 120-200 C fok) és mások +/- 3 C fokIgen-58-tól 572 fokigABS műanyag-4 jegyű digitális LCDDigitális zsebhőmérő€21.79
I
23NU25
8"+/- 2 fok FNem-40-tól 160 fokig304 Stainless Steel1.75 "AnalógTárcsázza a zsebhőmérőt€10.42
J
23NU27
8"+/- 2 fok FNem50 és 550 fokok304 Stainless Steel1.75 "AnalógTárcsázza a zsebhőmérőt€10.43
K
23NU24
8"+/- 2 fok FNem25 és 125 fokok304 Stainless Steel1.75 "AnalógTárcsázza a zsebhőmérőt€10.43
L
23NU26
8"+/- 2 fok FNem0 és 220 fokok304 Stainless Steel1.75 "AnalógTárcsázza a zsebhőmérőt€10.29

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?