APOLLO VALVES 10-600 sorozatú melegvíz biztonsági nyomáscsökkentő szelepek


Szűrő
Test anyaga: Bronz , Lemez anyaga: Sárgaréz ASTM B16 , Bemeneti típus: FNPT , Kimenet típusa: FNPT , Nyomástartomány: 15-160 psi , Ülés anyaga: szilikon , tavaszi anyag: Bronz , Temp. Hatótávolság: 0 fok és 250 fok F között , Tesztkar: Igen
StílusModellBtuHGyári beállítású nyomásBemeneti méretKimeneti méretTeljes magasságTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
10-604-10
1,209,00050 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "€109.33
A
10-605-05
1,339,00030 psi1"1"6 11 / 16 "4"€190.40
A
10-604-15
1,686,00075 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "€106.86
A
10-605-10
1,956,00050 psi1"1"6 11 / 16 "4"€205.14
A
10-604-20
2,162,000100 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "€109.33
A
1060605
2,316,00030 psi1.25 "1.25 "8.375 "5 1 / 16 "€265.77
A
10-604-25
2,639,000125 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "€113.19
A
10-605-15
2,728,00075 psi1"1"6 11 / 16 "4"€210.06
A
10-604-34
3,116,000150 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "€109.93
A
1060705
3,151,00030 psi1.5 "1.5 "10.75 "5.875 "€352.58
A
10-606-10
3,384,00050 psi1.25 "1.25 "8.375 "5 1 / 16 "€293.60
A
10-605-20
3,500,000100 psi1"1"6 11 / 16 "4"€195.32
A
10-605-25
4,272,000125 psi1"1"6 11 / 16 "4"€195.32
A
10-607-10
4,604,00050 psi1.5 "1.5 "10.75 "5.875 "€321.72
A
1060615
4,720,00075 psi1.25 "1.25 "8.375 "5 1 / 16 "€292.96
A
10-605-34
5,044,000150 psi1"1"6 11 / 16 "4"€197.12
A
1060805
5,193,00030 psi2"2"14 "7.187 "€586.56
A
10-606-20
6,055,000100 psi1.25 "1.25 "8.375 "5 1 / 16 "€265.77
A
1060715
6,421,00075 psi1.5 "1.5 "10.75 "5.875 "€359.01
A
1060625
7,390,000125 psi1.25 "1.25 "8.375 "5 1 / 16 "€272.63
A
10-608-10
7,589,00050 psi2"2"14 "7.187 "€470.29
A
10-607-20
8,238,000100 psi1.5 "1.5 "10.75 "5.875 "€322.33
A
1060634
8,725,000150 psi1.25 "1.25 "8.375 "5 1 / 16 "€272.86
A
1060725
10,054,000125 psi1.5 "1.5 "10.75 "5.875 "€451.23
A
1060815
10,583,00075 psi2"2"14 "7.187 "€529.08
A
1060734
11,871,000150 psi1.5 "1.5 "10.75 "5.875 "€359.01
A
10-608-20
13,577,000100 psi2"2"14 "7.187 "€470.29
A
1060825
16,571,000125 psi2"2"14 "7.187 "€528.56
A
1060834
19,565,000150 psi2"2"14 "7.187 "€535.15
A
10-604-05
827,00030 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "€115.41

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?