Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO SZELEPEK 10-606-10 Biztonsági tehermentesítő szelep 1-1/4in 50psi Bronz | AA9DEW 1CKW8

APOLLO VALVES 10-606-10 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 1-1/4in 50psi bronz

Raktáron
Tétel: AA9DEW Modell: 10-606-10Kereszthivatkozás: 1CKW8
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
€293.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági szelep
test anyagaBronz
BtuH3,384,000
LemezanyagSárgaréz ASTM B16
Gyári beállítású nyomás50 psi
Bemeneti méret1.25 "
Bemeneti típusFNPT
Kimeneti méret1.25 "
Kimeneti típusFNPT
Teljes magasság8.375 "
Teljes hossz5 1 / 16 "
nyomás tartomány15-160 psi
Ülés anyagaszilikon
Tavaszi anyagBronz
Temp. Hatótávolság0 fok és 250 fok F között
Teszt karIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.35
Hajó magassága (cm)12.45
Hajó hossza (cm)21.34
Hajószélesség (cm)14.99
HS-kód8481400000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBtuHGyári beállítású nyomásBemeneti méretKimeneti méretTeljes magasságTeljes hosszÁr
APOLLO SZELEPEK 10-604-05 Biztonsági tehermentesítő szelep 3/4 hüvelykes 30 Psi bronz | AA9DEH 1CKV5 10-604-05827,00030 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "€115.41
APOLLO SZELEPEK 10-604-10 Biztonsági tehermentesítő szelep 3/4 hüvelykes 50 Psi bronz | AA9DEJ 1CKV6 10-604-101,209,00050 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "€109.32
APOLLO SZELEPEK 10-604-15 Biztonsági tehermentesítő szelep 3/4 hüvelykes 75 Psi bronz | AA9DEK 1CKV7 10-604-151,686,00075 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "€106.87
APOLLO SZELEPEK 10-604-20 Biztonsági tehermentesítő szelep 3/4in 100 Psi bronz | AA9DEL 1CKV8 10-604-202,162,000100 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "€109.32
APOLLO SZELEPEK 10-604-25 Biztonsági tehermentesítő szelep 3/4in 125 Psi bronz | AA9DEM 1CKV9 10-604-252,639,000125 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "€113.18
APOLLO SZELEPEK 10-604-34 Biztonsági tehermentesítő szelep 3/4in 150 Psi bronz | AA9DEN 1CKW1 10-604-343,116,000150 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "€109.93
APOLLO SZELEPEK 10-605-05 Biztonsági tehermentesítő szelep 1 hüvelykes 30 Psi bronz | AA9DEP 1CKW2 10-605-051,339,00030 psi1"1"6 11 / 16 "4"€190.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 10-606-10 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 1-1/4in 50psi bronz
€293.59 /Mértékegység