Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO SZELEPEK 1060634 Biztonsági tehermentesítő szelep 1-1/4 hüvelyk 150 Psi | AE9LCA 6KJ75

APOLLO VALVES 1060634 Biztonsági tehermentesítő szelep 1-1/4 hüvelyk 150 Psi

Raktáron
Tétel: AE9LCA Típus: 1060634Kereszthivatkozás: 6KJ75
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
€272.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági szelep
test anyagaBronz
BtuH8,725,000
LemezanyagSárgaréz ASTM B16
Gyári beállítású nyomás150 psi
Bemeneti méret1.25 "
Bemeneti típusFNPT
Kimeneti méret1.25 "
Kimeneti típusFNPT
Teljes magasság8.375 "
Teljes hossz5 1 / 16 "
nyomás tartomány15-160 psi
Ülés anyagaszilikon
Tavaszi anyagBronz
Temp. Hatótávolság0 fok és 250 fok F között
Teszt karIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.63
Hajó magassága (cm)21.34
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód8481400000
Származási országUS

Termék részletek:

Az Apollo 1060634 biztonsági biztonsági szelep védi az ellátórendszert a túlzott víznyomás ellen. Ideális kazánokhoz és melegvíz-ellátó rendszerekhez.

Jellemzők:

  • Az Apollo 1060634 biztonsági nyomáscsökkentő szelep megerősített szövetből öntött membránnal rendelkezik, amely elszigeteli a rugót a víztől.
  • Megemelt szilikon üléssel rendelkezik a víz elvezetéséhez.
  • Az ASTM B584 tanúsítvánnyal rendelkező konstrukció ellenáll a korróziónak.
  • Előre beállítható 15 és 160 psig közötti nyomásra.

Szabványok és jóváhagyások:

  • ASME IV. Szakasz
  • CE
  • CRN
  • CSA
  • NB
  • PED

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen típusú bemeneti és kimeneti nyílásai vannak ennek a szelepnek?

A. FNPT.

K. Mi ennek a szelepnek a működési hőmérsékleti tartománya?

A. 0-250 Fahrenheit-fok.

Termékváltozatok

TermékekModellBtuHGyári beállítású nyomásBemeneti méretKimeneti méretTeljes magasságTeljes hosszÁr
APOLLO SZELEPEK 10-604-05 Biztonsági tehermentesítő szelep 3/4 hüvelykes 30 Psi bronz | AA9DEH 1CKV5 10-604-05827,00030 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "€115.41
APOLLO SZELEPEK 10-604-10 Biztonsági tehermentesítő szelep 3/4 hüvelykes 50 Psi bronz | AA9DEJ 1CKV6 10-604-101,209,00050 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "€109.32
APOLLO SZELEPEK 10-604-15 Biztonsági tehermentesítő szelep 3/4 hüvelykes 75 Psi bronz | AA9DEK 1CKV7 10-604-151,686,00075 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "€106.87
APOLLO SZELEPEK 10-604-20 Biztonsági tehermentesítő szelep 3/4in 100 Psi bronz | AA9DEL 1CKV8 10-604-202,162,000100 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "€109.32
APOLLO SZELEPEK 10-604-25 Biztonsági tehermentesítő szelep 3/4in 125 Psi bronz | AA9DEM 1CKV9 10-604-252,639,000125 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "€113.18
APOLLO SZELEPEK 10-604-34 Biztonsági tehermentesítő szelep 3/4in 150 Psi bronz | AA9DEN 1CKW1 10-604-343,116,000150 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "€109.93
APOLLO SZELEPEK 10-605-05 Biztonsági tehermentesítő szelep 1 hüvelykes 30 Psi bronz | AA9DEP 1CKW2 10-605-051,339,00030 psi1"1"6 11 / 16 "4"€190.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 1060634 Biztonsági tehermentesítő szelep 1-1/4 hüvelyk 150 Psi
€272.86 /Mértékegység