APOLLO SZELEPEK 1060825 Biztonsági tehermentesítő szelep 2 hüvelykes 125 Psi bronz | AE9LCH 6KJ82

APOLLO VALVES 1060825 Biztonsági tehermentesítő szelep 2 hüvelykes 125 Psi bronz

Raktáron
Tétel: AE9LCH Típus: 1060825Kereszthivatkozás: 6KJ82

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,024.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági szelep
test anyagaBronz
BtuH16,571,000
LemezanyagSárgaréz ASTM B16
Gyári beállítású nyomás125 psi
Bemeneti méret2"
Bemeneti típusFNPT
Kimeneti méret2"
Kimeneti típusFNPT
Teljes magasság14 "
Teljes hossz7.187 "
nyomás tartomány15-160 psi
Ülés anyagaszilikon
Tavaszi anyagBronz
Temp. Hatótávolság0 fok és 250 fok F között
Teszt karIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.8
Hajó magassága (cm)18.03
Hajó hossza (cm)37.34
Hajószélesség (cm)14.73
HS-kód8481400000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBtuHGyári beállítású nyomásBemeneti méretKimeneti méretTeljes magasságTeljes hosszÁr
APOLLO SZELEPEK 10-604-05 Biztonsági tehermentesítő szelep 3/4 hüvelykes 30 Psi bronz | AA9DEH 1CKV5 10-604-05827,00030 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "€204.01
APOLLO SZELEPEK 10-604-10 Biztonsági tehermentesítő szelep 3/4 hüvelykes 50 Psi bronz | AA9DEJ 1CKV6 10-604-101,209,00050 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "€190.49
APOLLO SZELEPEK 10-604-15 Biztonsági tehermentesítő szelep 3/4 hüvelykes 75 Psi bronz | AA9DEK 1CKV7 10-604-151,686,00075 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "€190.49
APOLLO SZELEPEK 10-604-20 Biztonsági tehermentesítő szelep 3/4in 100 Psi bronz | AA9DEL 1CKV8 10-604-202,162,000100 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "€190.49
APOLLO SZELEPEK 10-604-25 Biztonsági tehermentesítő szelep 3/4in 125 Psi bronz | AA9DEM 1CKV9 10-604-252,639,000125 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "€190.49
APOLLO SZELEPEK 10-604-34 Biztonsági tehermentesítő szelep 3/4in 150 Psi bronz | AA9DEN 1CKW1 10-604-343,116,000150 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "€190.87
APOLLO SZELEPEK 10-605-05 Biztonsági tehermentesítő szelep 1 hüvelykes 30 Psi bronz | AA9DEP 1CKW2 10-605-051,339,00030 psi1"1"6 11 / 16 "4"€214.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 1060825 Biztonsági tehermentesítő szelep 2 hüvelykes 125 Psi bronz
€1,024.80 /Mértékegység