AMPCO METAL H-74FG kétoldalas szánkalapács, szikramentes 18 Lb | AC4DYG 2ZB26

AMPCO METAL H-74FG kétoldalas szánkalapács, szikramentes 18 lb

Raktáron
Tétel: AC4DYG Modell: H-74FGKereszthivatkozás: 2ZB26

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,676.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNem szikrázó Sledge Hammer
Arcátmérő3"
Kezelje a színtSárga / Fekete
Fogantyú kialakításaPárna markolat
FogantyúÜvegszál és gumi
Fej színeTermészetes
Fej hossza8.25 "
Fej anyagaAlumínium bronz rézötvözet
Fej súlya18 font
Fej szélessége3"
Teljes hossz33 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.76
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)84.58
Hajószélesség (cm)21.08
HS-kód8205206000
Származási országUS

Termék részletek:

Az Ampco H-74FG kétoldalas kalapács előnyös a gipszkarton vagy falazott falak áttörésében. Kifejezetten biztonságos és kivételes teljesítményre tervezték az építőiparban és a bányászatban.

Jellemzők:

  • Ez a kalapácsfej alumínium-bronz rézötvözetből áll, amely nem szikrázik, nem mágneses és korrózióálló.
  • Üvegszálas fogantyúval rendelkezik a túlütés elleni védelem érdekében.
  • Ennek a kalapácsnak hatszögletű ütőfelülete van a fokozott erőátvitel érdekében az általános kovácsmunkák során, edzetlen fémek ütésénél.
  • A végén csúszásmentes Super Grip-pel van felszerelve a kényelmes kezelés érdekében.

Szabványok és jóváhagyások:

  • ANSI
  • LÁRMA
  • DOE
  • GSA
  • OSHA
  • NFPA
  • OSHA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen anyagból készült ennek a kalapácsnak a feje?

A.

  • Nagy szilárdságú nikkel-alumínium bronz

K. Mekkora ennek a kalapácsnak az átmérője?

A.

  • 3 hüvelyk

K. Milyen típusú markolatot használnak ebben a kalapácsban?

A. Az Ampco H-74FG kétoldalas kalapács bordázott markolattal rendelkezik a kiváló kezelhetőség érdekében.

Termékváltozatok

TermékekModellArcátmérőFogantyú kialakításaFogantyúFej hosszaFej anyagaFej súlyaFej szélességeÁr
AMPCO METAL H-70FG kétoldalas szánkalapács 5 Lb | AD2FHP 3NY51 H-70FG2"EgyenesÜveggyapot5"Alumínium bronz5 font2"€511.42
AMPCO METAL H-72FG kétoldalas szánkalapács 10 Lb | AD2FHQ 3NY52 H-72FG2.5 "EgyenesÜveggyapot7"Alumínium bronz10 font2.5 "€829.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMPCO METAL H-74FG kétoldalas szánkalapács, szikramentes 18 lb
€1,676.03 /Mértékegység