AMPCO METAL H-72FG kétoldalas szánkalapács 10 Lb | AD2FHQ 3NY52

AMPCO METAL H-72FG kétoldalas szánkalapács 10 Lb

Raktáron
Tétel: AD2FHQ Modell: H-72FGKereszthivatkozás: 3NY52

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€816.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNem szikrázó Sledge Hammer
Arcátmérő2.5 "
Kezelje a színtSárga / Fekete
Fogantyú kialakításaEgyenes
FogantyúÜveggyapot
Fej színeTermészetes
Fej hossza7"
Fej anyagaAlumínium bronz
Fej súlya10 font
Fej szélessége2.5 "
Teljes hossz33 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.4
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)83.82
Hajószélesség (cm)18.29
HS-kód8205206000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellArcátmérőFogantyú kialakításaFogantyúFej hosszaFej anyagaFej súlyaFej szélességeÁr
AMPCO METAL H-74FG kétoldalas szánkalapács, szikramentes 18 Lb | AC4DYG 2ZB26 H-74FG3"Párna markolatÜvegszál és gumi8.25 "Alumínium bronz rézötvözet18 font3"€1,642.90
AMPCO METAL H-70FG kétoldalas szánkalapács 5 Lb | AD2FHP 3NY51 H-70FG2"EgyenesÜveggyapot5"Alumínium bronz5 font2"€479.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMPCO METAL H-72FG kétoldalas szánkalapács 10 Lb
€816.31 /Mértékegység