KERN AND SOHN CXB sorozatú számláló mérlegek


Szűrő
Kijelző típusa: LCD , Ház mérete: 300 x 330 x 110 mm , Ház magassága: 110 mm , Ház hossza: 330 mm , Bemeneti feszültség: 220–240 V AC , Max. Környezeti páratartalom: 85% , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok. C , Tápegység: Beépített tápegység , Letelepedési idő: 2 sec. , Egységek: g, kg , Mérleglap anyaga: Rozsdamentes acél , Mérési felület szélessége: 300 mm
StílusModellLinearitásTéglalap alakú mérlegfelület méreteA legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)A felületi mélység méréseÁr (ÁFA nélkül)
A
CXB 3K0.2
+/- 0.4 g300 x 225 mm100mg1g225 mm€509.36
B
CXB 6K0.5
+/- 1 g300 x 220 mm200mg2g220 mm€509.36
C
CXB 15K1
+/- 2 g300 x 225 mm500mg5g225 mm€516.63
D
CXB 30K2
+/- 4 g300 x 225 mm1g10g225 mm€509.36

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?