Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMETEK LAMB 117123-00 vákuummotor, érintőleges, 5.7 hüvelykes test átmérő, 3 fokozat, 1 sebesség, 120 VAC | AC8VFX 3EAK5

AMETEK LAMB 117123-00 Vákuummotor, érintőleges, 5.7 hüvelykes test átmérő, 3 fokozat, 1 sebesség, 120 VAC

Raktáron
Tétel: AC8VFX Modell: 117123-00Kereszthivatkozás: 3EAK5
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
€383.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVákuum motor
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság40 fok C
Átlagos élet500 XNUMX óra.
CsapágyakLabda
Fúvó fokozatok3
Test Dia.5.7 "
CFM @ 2-bemenet. Nyílás101.2
KirakodásÉrintő
AdóIdőszakos
Hatékonysági csoportMagas
HázNyisd ki
Hz50/60
Szigetelési osztályA
Max. Levegő -watt485
Max. Amper7.3
MotortervezésUniverzális AC / DC
Motorház kialakításaNyisd ki
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaJúlius
Motor hővédelmeEgyik sem
FelszerelésMinden helyzet
Szerelőkonzolokalumínium
Sebességek száma1
Teljes magasság8 15 / 16 "
Fázis1
PótkefékMfr. 833423-62 sz
HővédelemEgyik sem
Vákuum (H2O zárt)137.2
Feszültség240 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.36
Hajó magassága (cm)25.91
Hajó hossza (cm)22.61
Hajószélesség (cm)22.35
HS-kód8414596095
Származási országMX

Termék részletek:

Az Ametek Lamb 117123-00 vákuummotor/fúvó lehetővé teszi a levegő beáramlását a motor aljába, és az oldalsó légcsövön keresztül történő kiürítését. Alkalmas nedves felszedő alkalmazásokhoz, mivel a törmelék és a nedvesség nem érintkezik a motor tekercseivel. Ez a motor tiszta és száraz levegőt mozgat kereskedelmi tartályokban vagy közüzemi porszívókban, permetezőkben/ködképző berendezésekben, autómosókban és központi porszívórendszerekben.

Jellemzők:

  • Az Ametek Lamb 117123-00 vákuummotor/fúvó előnyös a munkalevegő és a motor szellőzőlevegő elválasztásában.
  • Ennek az egységnek a kettős golyóscsapágyai légtömítettek, hogy védelmet nyújtsanak a szennyeződések és a nedvesség ellen.
  • Alumínium ventilátor végkonzollal rendelkezik, amely csökkenti a vibrációt és növeli az élettartamot.
  • Ez a háromfokozatú motor műanyag házzal rendelkezik, így ideális a kis igénybevételű alkalmazásokhoz.
  • Erős indítónyomatékkal rendelkezik, és nagy sebességgel fut. Egy forgó motorventilátort használ a vákuumnyomás és a szívás létrehozására.

Kompatibilis tartozékok:

  • Ametek Bárány Csere motor kefe készlet: Ezekkel a szénkefe-készletekkel olyan elektromos érintkezést lehet létrehozni, amely áramot vezet az álló vezetékek és a mozgó elemek között.

Szabványok és jóváhagyások:

  • UL (E47185)

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Ez a vákuummotor igényel kenést?

V. Nem, az Ametek Lamb 117123-00 vákuummotor állandó kenésű csapágyakkal rendelkezik.

K. Milyen névleges teljesítményű ez a vákuummotor?

A.

  • Áram - 7A
  • Feszültség - 240VAC
  • Frekvencia - 50 / 60 Hz

K. Mennyi ennek a vákuummotornak a maximális légáramlási sebessége?

A.

  • 95 CFM

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségMax. AmperFúvó fokozatokHázCFM @ 2-bemenet. NyílásÁr
AMETEK LAMB 115334 vákuummotor, érintőleges, 7.2 hüvelykes test átmérő, 2 fokozat, 1 sebesség, 120 VAC | AC2QLZ 2M174 115334120 VAC132Nyissa ki a Cseppálló102.7€412.21
AMETEK LAMB 115937 vákuummotor, érintőleges, 7.2 hüvelykes test átmérő, 2 fokozat, 1 sebesség, 120 VAC | AC2QMA 2M178 115937120 VAC12.72Nyissa ki a Cseppálló105.4€500.98
AMETEK LAMB 116103-00 vákuummotor, érintőleges, 7.2 hüvelykes test átmérő, 3 fokozat, 1 sebesség, 120 VAC | AC2QMF 2M188 116103-00120 VAC13.83Nyissa ki a Cseppálló92€598.70
AMETEK LAMB 116207-00 Vákuummotor, érintőleges, 5.7 hüvelykes test átmérő, 2 fokozat, 1 sebesség, 120 VAC | AC2QMP 2M201 116207-00120 VAC92Nyissa ki a Cseppálló104€236.17
AMETEK LAMB 116119-00 Vákuummotor, érintőleges, 7.2 hüvelykes test átmérő, 3 fokozat, 1 sebesség, 120 VAC | AC2QMQ 2M202 116119-00120 VAC12.63Nyissa ki a Cseppálló94€489.53
AMETEK LAMB 117465-13 vákuummotor, érintőleges, 7.2 hüvelykes test átmérő, 2 fokozat, 1 sebesség, 120 VAC | AC2QNA 2M417 117465-13120 VAC12.82Nyissa ki a Cseppálló110€502.21
AMETEK LAMB 117507-00 vákuummotor, érintőleges, 7.2 hüvelykes test átmérő, 3 fokozat, 1 sebesség, 120 VAC | AC2QNB 2M419 117507-00120 VAC12.73Nyissa ki a Cseppálló94€495.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMETEK LAMB 117123-00 Vákuummotor, érintőleges, 5.7 hüvelykes test átmérő, 3 fokozat, 1 sebesség, 120 VAC
€383.04 /Mértékegység