AMETEK LAMB 117507-13 Vákuummotor, érintőleges, 7.2 hüvelykes test átmérő, 3 fokozat, 1 sebesség, 120 VAC | AD8THN 4M885

AMETEK LAMB 117507-13 Vákuummotor, érintőleges, 7.2 hüvelykes test átmérő, 3 fokozat, 1 sebesség, 120 VAC

Raktáron
Tétel: AD8THN Modell: 117507-13Kereszthivatkozás: 4M885

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€510.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVákuum motor
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság40 fok C
Átlagos élet700 XNUMX óra.
CsapágyakLabda
Fúvó fokozatok3
Test Dia.7.2 "
CFM @ 2-bemenet. Nyílás94
KirakodásÉrintő
AdóIdőszakos
HázNyissa ki a Cseppálló
Hz50/60
Szigetelési osztályA
Max. Levegő -watt406
Max. Amper12.7
MotortervezésUniverzális AC / DC
Motorház kialakításaNyisd ki
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaJúlius
Motor hővédelmeEgyik sem
FelszerelésMinden helyzet
SzerelőkonzolokHőre
Sebességek száma1
Teljes magasság8.63 "
Fázis1
PótkefékMfr. 833410-52 sz
HővédelemEgyik sem
Vákuum (H2O zárt)134
Feszültség120 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.0625
Hajó magassága (cm)27.18
Hajó hossza (cm)30.99
Hajószélesség (cm)25.91
HS-kód8414596095
Származási országMX

Termék részletek:

    • Motor / ventilátor típusa (bypass)

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségMax. AmperFúvó fokozatokHázCFM @ 2-bemenet. NyílásÁr
AMETEK LAMB 115334 vákuummotor, érintőleges, 7.2 hüvelykes test átmérő, 2 fokozat, 1 sebesség, 120 VAC | AC2QLZ 2M174 115334120 VAC132Nyissa ki a Cseppálló102.7€388.01
AMETEK LAMB 115937 vákuummotor, érintőleges, 7.2 hüvelykes test átmérő, 2 fokozat, 1 sebesség, 120 VAC | AC2QMA 2M178 115937120 VAC12.72Nyissa ki a Cseppálló105.4€468.34
AMETEK LAMB 116103-00 vákuummotor, érintőleges, 7.2 hüvelykes test átmérő, 3 fokozat, 1 sebesség, 120 VAC | AC2QMF 2M188 116103-00120 VAC13.83Nyissa ki a Cseppálló92€540.07
AMETEK LAMB 116207-00 Vákuummotor, érintőleges, 5.7 hüvelykes test átmérő, 2 fokozat, 1 sebesség, 120 VAC | AC2QMP 2M201 116207-00120 VAC92Nyissa ki a Cseppálló104€226.23
AMETEK LAMB 116119-00 Vákuummotor, érintőleges, 7.2 hüvelykes test átmérő, 3 fokozat, 1 sebesség, 120 VAC | AC2QMQ 2M202 116119-00120 VAC12.63Nyissa ki a Cseppálló94€455.14
AMETEK LAMB 117465-13 vákuummotor, érintőleges, 7.2 hüvelykes test átmérő, 2 fokozat, 1 sebesség, 120 VAC | AC2QNA 2M417 117465-13120 VAC12.82Nyissa ki a Cseppálló110€453.05
AMETEK LAMB 117507-00 vákuummotor, érintőleges, 7.2 hüvelykes test átmérő, 3 fokozat, 1 sebesség, 120 VAC | AC2QNB 2M419 117507-00120 VAC12.73Nyissa ki a Cseppálló94€428.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMETEK LAMB 117507-13 Vákuummotor, érintőleges, 7.2 hüvelykes test átmérő, 3 fokozat, 1 sebesség, 120 VAC
€510.58 /Mértékegység