EATON Danfoss 4SK30 sorozatú visszacsapó szelepek


Az Eaton Danfoss 4SK30 sorozat visszacsapó szelepei megakadályozzák a folyadék visszaáramlását a hűtő-, légkondicionáló- és fűtési rendszerekben. A szelepnyílásokat nyitó vagy záró szeleppel rendelkeznek, hogy szabályozzák a folyadék áramlását a rendszerben. Ezek a szelepek kompakt kialakításúak, és strapabíró acélból készülnek...ellenáll a magas nyomás- és hőmérséklet-tartományoknak. Buna-N tömítésekkel vannak beépítve, hogy gátat hozzon létre a szelepemelő és a szelepnyílás között, megakadályozva a folyadék szivárgását, és tovább védve a szennyeződések behatolását a belső alkatrészek zavartalan működése érdekében.Olvass tovább

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
401AA00016A
€103.37
ajánlatkérés
B
401AA00002A
€92.29
ajánlatkérés
A
401AA00017A
€121.41
ajánlatkérés

Működési mechanizmus

  • Ezeknek a visszacsapó szelepeknek a működési mechanizmusa rugós feszítőszelepes szerkezeten alapul.
  • Amikor a folyadék a kívánt irányba áramlik, kinyitja a szeleptányért, és lehetővé teszi a folyadék áthaladását, amíg a nyomás le nem esik.
  • Amikor az áramlás az ellenkező irányba próbál elmozdulni vagy megáll, a visszacsapó szelepben lévő rugó összenyomja és lezárja a szelepet, így megakadályozza a folyadék áramlását.

Gyakran ismételt kérdések

Miért van szükség szűrésre a szabályozószelepekben?

A szűrt folyadék csökkenti a vezérlőszelep eltömődésének kockázatát, biztosítva a folyadék sima áramlását és a szelep állandó teljesítményét.

Mi a belső nyomáscsökkentés?

Ez egy önmentesítő mechanizmus, amely automatikusan enyhíti a túlzott belső testnyomást a hidraulikus rendszeren belül, amelyet a vezetéknyomások hirtelen változása okoz.

Mi a különbség a vezérlőszelep és az irányszabályozó szelep között?

Az irányszabályozó szelep indíthat, leállíthat, gyorsíthat, lassíthat és megváltoztathatja az áramlás irányát egy hidraulikus rendszerben. A vezérlőszelep ezzel szemben szabályozza az áramlást és a nyomást a folyadékrendszerben.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?