APPROVED VENDOR Bimbó, 2 hüvelyk, 304 rozsdamentes acél, 80. ütemterv


Szűrő
Alap csatlakozás típusa: Menetes mindkét végén , Belső átmérő: 2" , Anyaga: 304 Stainless Steel , Max. Nyomás: 250 psi , Külső átmérő: 2.375 " , Csőméret: 2" , Menetrend: 80 , Varrat nélküli/hegesztett: Zökkenőmentes , Temp. Hatótávolság: -60 foktól 450 fokig F , Szál típusa: NPT , Falvastagság: 3 / 16 "
StílusModellHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
4TNV1
2.5 "€44.20
A
4TNW1
3"€57.22
A
4TNX1
3.5 "€57.93
B
4 TNY1
4"€74.48
B
4TNZ1
5"€95.86
A
4TPA1
6"€118.05
B
4TPD1
10 "€137.90

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?