PARKER U-csavaros rögzítés


Szűrő
Anyag: Galvanizált acél
StílusModellBelül Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A
0854370000G
2.44 "€83.19
A
0862090000G
3.69 "€105.79
A
0864960000G
5"€129.11
A
0864970000G
7.13 "€238.43

U-csavaros rögzítés

A Parker rögzítő U-csavarok menetes konfigurációja ideális a dugattyús akkumulátorok rögzítési felületekhez való rögzítéséhez. Ezek az U-csavarok horganyzott acélból készültek, hogy védelmet nyújtsanak a mechanikai sérülésekkel szemben, és 231-2310 cu-in kapacitású akkumulátorokhoz használhatók. Ezenkívül anyákkal vannak felszerelve a biztonságos csatlakozás érdekében, és úgy tervezték, hogy csak egy adott méretű akkumulátorhoz illeszkedjenek. Ezeknek az akkumulátoroknak a széles választéka elérhető 5 és 7.13 hüvelykes belső átmérővel. Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?