ALTRONIX AL1024ACM220 hozzáférési teljesítményvezérlő, 8 biztosítékkal ellátott relé kimenet, 24 VDC, 10 A, 220 VAC | CE6EKV

ALTRONIX AL1024ACM220 hozzáférési teljesítményvezérlő, 8 biztosítékkal ellátott relé kimenet, 24 VDC, 10 A, 220 VAC

Raktáron
Tétel: CE6EKV Modell: AL1024ACM220

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€836.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHozzáférés a tápvezérlőhöz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.8725
Hajó magassága (cm)46.99
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)38.74
Származási országUS

Termék részletek:

    • BC400 házzal, tápegységgel / töltővel

Termékváltozatok

TermékekModellTételAnyagÁr
ALTRONIX ACM8 hozzáférési teljesítményvezérlő, 8 biztosítékkal ellátott trigger, fenol vagy üvegszálas | AD9KHG 4TEF1 ACM8Hozzáférés a Power Controller 8Fused triggerhezFenolos vagy üvegszálas€219.32
ALTRONIX ACM8CB többkimenetű hozzáférési teljesítményvezérlő, fenol vagy üvegszálas | AD9KHH 4TEF2 ACM8CBAccess Power Controller 8PTC triggerFenolos vagy üvegszálas€178.67
ALTRONIX ACM8CBE hozzáférési teljesítményvezérlő, 8 PTC trigger, 2. osztályú relé kimenetek | AD9KHJ 4TEF3 ACM8CBEAccess Power Controller 8PTC triggerAcél€629.47
ALTRONIX ACM8E hozzáférési teljesítményvezérlő 8 biztosíték kioldó | AD9KHK 4TEF4 ACM8EAccess Power Controller 8BiztosítóindítóAcél€409.80
ALTRONIX ACMS8 Dual Input Access Power Controller, 8 biztosítékkal védett kimenet | CE6EKB ACMS8Hozzáférés a tápvezérlőhöz-€304.92
ALTRONIX ACMS8CB kettős bemenetű hozzáférési teljesítményvezérlő, 8 PTC védett kimenet | CE6EKC ACMS8CBHozzáférés a tápvezérlőhöz-€304.92
ALTRONIX AL1012ACM220 hozzáférési teljesítményvezérlő, 8 biztosítékkal ellátott relé kimenet, 12 VDC, 10 A, 220 VAC | CE6EKH AL1012ACM220Hozzáférés a tápvezérlőhöz-€780.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALTRONIX AL1024ACM220 hozzáférési teljesítményvezérlő, 8 biztosítékkal ellátott relé kimenet, 24 VDC, 10 A, 220 VAC
€836.22 /Mértékegység