Az Altronix ACM8 hozzáférési teljesítmény-vezérlő szabályozott áramellátást biztosít az elektronikus zárberendezésekhez, például az elektromágneses zárakhoz és az elektromos ütésekhez. Ez a hozzáférési teljesítményvezérlő hatékonyan osztja el az energiát, és egyszerre több hozzáférés-vezérlő összetevőt is támogat. Ideális ajtók és kapuk biztosítására a belépési pontok kezelésére kereskedelmi és intézményi környezetben.
Jellemzők:
- Az Altronix ACM8 hozzáférési teljesítményvezérlő fenol/üvegszálas szerkezettel rendelkezik, amely biztosítja a tartósságot és a megbízhatóságot változó környezeti feltételek mellett.
- Megfelel az UL294 szabványoknak, és megfelel az elismert biztonsági és teljesítmény-referenciaértékeknek.
- Ez a hozzáférési tápvezérlő elem nélküli működéssel rendelkezik, így szükségtelenné válik az akkumulátorok zökkenőmentes működéséhez anélkül, hogy külső áramforrásra támaszkodna.
Kompatibilis tartozékok:
Szabványok és jóváhagyások:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi az Altronix ACM8 hozzáférési teljesítményszabályozó támogatott hőmérsékleti besorolása?
V. Ez a vezérlő 32 és 120 °F közötti hőmérséklet-tartományt kezel.
K. Mi ennek az Altronix ACM8 hozzáférési teljesítmény-szabályozónak a kimeneti terminál biztosítéka?
V. A hozzáférési teljesítményvezérlő minden egyes biztosítéka 3.5 A névleges.
K. Hogyan kezeli ez az ACM8 hozzáférési teljesítményvezérlő a bemeneti feszültség ingadozásait?
V. Ez a hozzáférési teljesítményvezérlő egy szabályozó mechanizmussal van felszerelve, amely a stabilitás fenntartása érdekében beállítja a kimeneti feszültséget, és alkalmazkodik a bemeneti feszültség ingadozásaihoz.
K. Hogyan lehet karbantartani ezt a hozzáférési teljesítményvezérlőt?
V. Az optimális teljesítmény megőrzése érdekében rendszeres ellenőrzések és tisztítás javasolt a por és törmelék eltávolítására. A felhasználóknak ellenőrizniük kell azt is, hogy a rövidzárlat- és túlterhelés-védelmi funkciók működnek.