Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALTRONIX ACMS8 Dual Input Access Power Controller, 8 biztosítékkal védett kimenet | CE6EKB

ALTRONIX ACMS8 Dual Input Access Power Controller, 8 biztosítékkal védett kimenet

Raktáron
Tétel: CE6EKB Modell: ACMS8
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
€304.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHozzáférés a tápvezérlőhöz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4275
Hajó magassága (cm)10.8
Hajó hossza (cm)27.05
Hajószélesség (cm)18.1
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételAnyagÁr
ALTRONIX ACM8 hozzáférési teljesítményvezérlő, 8 biztosítékkal ellátott trigger, fenol vagy üvegszálas | AD9KHG 4TEF1 ACM8Hozzáférés a Power Controller 8Fused triggerhezFenolos vagy üvegszálas€219.32
ALTRONIX ACM8CB többkimenetű hozzáférési teljesítményvezérlő, fenol vagy üvegszálas | AD9KHH 4TEF2 ACM8CBAccess Power Controller 8PTC triggerFenolos vagy üvegszálas€178.67
ALTRONIX ACM8CBE hozzáférési teljesítményvezérlő, 8 PTC trigger, 2. osztályú relé kimenetek | AD9KHJ 4TEF3 ACM8CBEAccess Power Controller 8PTC triggerAcél€629.47
ALTRONIX ACM8E hozzáférési teljesítményvezérlő 8 biztosíték kioldó | AD9KHK 4TEF4 ACM8EAccess Power Controller 8BiztosítóindítóAcél€409.80
ALTRONIX ACMS8CB kettős bemenetű hozzáférési teljesítményvezérlő, 8 PTC védett kimenet | CE6EKC ACMS8CBHozzáférés a tápvezérlőhöz-€304.92
ALTRONIX AL1012ACM220 hozzáférési teljesítményvezérlő, 8 biztosítékkal ellátott relé kimenet, 12 VDC, 10 A, 220 VAC | CE6EKH AL1012ACM220Hozzáférés a tápvezérlőhöz-€780.78
ALTRONIX AL1012ACMCB220 Hozzáférés tápvezérlő, 8 PTC 2. osztályú relékimenet, 12VDC -10A, 220VAC | CE6EKJ AL1012ACMCB220Hozzáférés a tápvezérlőhöz-€936.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALTRONIX ACMS8 Dual Input Access Power Controller, 8 biztosítékkal védett kimenet
€304.92 /Mértékegység