Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALTRONIX ACM8CB többkimenetű hozzáférési teljesítményvezérlő, fenol vagy üvegszálas | AD9KHH 4TEF2

ALTRONIX ACM8CB Multi-Output Access Power Controller, fenol vagy üvegszálas

Raktáron
Tétel: AD9KHH Modell: ACM8CBKereszthivatkozás: 4TEF2
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
€178.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAccess Power Controller 8PTC trigger
Elemek szükségesekNem
Magasság1.25 "
Bemeneti feszültség12–24 V AC vagy DC
Hossz4.5 "
AnyagFenolos vagy üvegszálas
Kimenetek száma12–24 V AC vagy DC
AlkategóriaHozzáférés a tápvezérlőhöz
típusHozzáférés a tápvezérlőhöz
Feszültségkimenet12–24 V AC vagy DC
Szélesség8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Hajó magassága (cm)10.48
Hajó hossza (cm)28.96
Hajószélesség (cm)19.69
HS-kód8537109070
Származási országUS

Termék részletek:

Az Altronix ACM8CB egy tápegység/töltő, amely 12VDC vagy 24VDC áramot biztosít a beléptető rendszerek számára. Biztonsági és beléptető alkalmazásokban használják, hogy megbízható áramellátást biztosítson az ajtózárak, vezérlők és biztonsági rendszerelemek számára.

Jellemzők:

  • Ez a töltő tűzjelző leválasztóval rendelkezik, amely lehetővé teszi az áramellátás gyors megszakítását tűzveszély esetén, így biztosítva a biztonságot.
  • Könnyen eltávolítható sorkapcsokkal rendelkezik, amelyek megkönnyítik a gyors és kényelmes telepítést, szükségtelen késleltetések nélkül.
  • Ez a töltő piros LED-del van felszerelve, amely jelzi a kioldott kimeneteket, azonnali vizuális jelzéseket adva a vészhelyzetben szükséges műveletekhez.
  • Zöld LED-es jelzésekkel is rendelkezik, amelyek FACP-lekapcsolásokat váltanak ki a tűzjelző rendszer lehetséges problémáinak gyors azonosítása és megoldása érdekében.
  • Ez a tápegység / töltő -4 és 158 °F közötti hőmérsékleti tartományban tárolható a megbízható működés érdekében.
  • Nyolc PTC-védett kimenettel rendelkezik a fokozott biztonság és a túláram és rövidzárlat elleni védelem érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan biztosíthatom a megfelelő földelést az Altronix ACM8CB tápegység/töltő felszerelése közben?

A.

  • Keressen egy megfelelő földelési pontot a telepítési hely közelében.
  • Olyan földelő vezetéket használjon, amely megfelel a helyi elektromos előírásoknak.
  • Csatlakoztassa a vezeték egyik végét a földelési ponthoz, a másikat pedig a készüléken található földelési ponthoz.
  • Győződjön meg arról, hogy a csatlakozás biztonságos, és mentes minden esetleges megszakadástól vagy laza végtől.

K. Milyen óvintézkedéseket kell tenni, amikor elemeket csatlakoztat ehhez a készülékhez?

A.

  • Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség ki van kapcsolva, hogy elkerülje az elektromos hibákat.
  • Helyezze a polaritást, hogy elkerülje a készülék vagy az elemek károsodását.
  • Kövesse a gyártó útmutatásait a kompatibilis akkumulátortípusokra és kapacitásokra vonatkozóan.
  • Használjon megfelelő védőfelszerelést az esetleges elektromos veszélyek elkerülése érdekében.
  • A biztonságos és stabil rögzítés érdekében ellenőrizze még egyszer a csatlakozásokat.

K. Milyen gyakran kell ellenőrizni az egységet, hogy nincsenek-e rajta kopás vagy sérülés jelei?

V. Célszerű legalább háromhavonta rendszeresen szemrevételezni a töltőt. Évente végezzen alapos ellenőrzéseket, hogy ellenőrizze a kopás, korrózió vagy fizikai sérülés jeleit. Ha bármilyen problémát észlel, olvassa el a gyártó útmutatásait a megfelelő karbantartási vagy javítási eljárásokról.

Termékváltozatok

TermékekModellTételAnyagÁr
ALTRONIX ACM8 hozzáférési teljesítményvezérlő, 8 biztosítékkal ellátott trigger, fenol vagy üvegszálas | AD9KHG 4TEF1 ACM8Hozzáférés a Power Controller 8Fused triggerhezFenolos vagy üvegszálas€218.84
ALTRONIX ACM8CBE hozzáférési teljesítményvezérlő, 8 PTC trigger, 2. osztályú relé kimenetek | AD9KHJ 4TEF3 ACM8CBEAccess Power Controller 8PTC triggerAcél€629.47
ALTRONIX ACM8E hozzáférési teljesítményvezérlő 8 biztosíték kioldó | AD9KHK 4TEF4 ACM8EAccess Power Controller 8BiztosítóindítóAcél€409.80
ALTRONIX ACMS8 Dual Input Access Power Controller, 8 biztosítékkal védett kimenet | CE6EKB ACMS8Hozzáférés a tápvezérlőhöz-€304.92
ALTRONIX ACMS8CB kettős bemenetű hozzáférési teljesítményvezérlő, 8 PTC védett kimenet | CE6EKC ACMS8CBHozzáférés a tápvezérlőhöz-€304.92
ALTRONIX AL1012ACM220 hozzáférési teljesítményvezérlő, 8 biztosítékkal ellátott relé kimenet, 12 VDC, 10 A, 220 VAC | CE6EKH AL1012ACM220Hozzáférés a tápvezérlőhöz-€780.78
ALTRONIX AL1012ACMCB220 Hozzáférés tápvezérlő, 8 PTC 2. osztályú relékimenet, 12VDC -10A, 220VAC | CE6EKJ AL1012ACMCB220Hozzáférés a tápvezérlőhöz-€936.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALTRONIX ACM8CB Multi-Output Access Power Controller, fenol vagy üvegszálas
€178.28 /Mértékegység