A B Alapméret: 6 x 6 " , Csapágyak: Tartósan kenve , Meghajtó típusa: Tavaszi visszatérés , Kötelezettségi besorolás: 36 "x 72" , Befejez: Rozsdamentes acél , Tömlővégek: 3/8 "MNPT , Tömlőazonosító: Nem , Tömlő belső átm.: 3 / 8 " , Tömlő hossza: 50 ft. , Ház anyaga: Acél , Retesz: Rozsdamentes acél, többállású , Anyaga: Rozsdamentes acél , Max. Hőmérséklet: 250 fok F , Beépítési: Padló, fal, mennyezet, pad és teherautó , Rögzítési méret: 4 x 5 " , Teljes hossz: 19.5 " , Orsó bemenet: 3/8 "(F) NPT , Tömítés típusa: Nitril nem mérgező zsír