WATTS SL100XL kiterjesztett szárú hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelepek


Szűrő
Test anyaga: Bronz , Bemeneti méret: 3 / 4 " , Bemeneti típus: Férfi menetes , Max. Hőmérséklet: 210 F fok , Mfr. Sorozat: SL100XL , Kimenet mérete: 3 / 4 " , Kimenet típusa: Női menetes , Nyomástartomány: 75-150 psi , szár hossza: 1 1 / 4 "
StílusModellRelief nyomásÁr (ÁFA nélkül)
A
3/4 SL100XL 125/210 3/4
125 psi€80.88
B
SL100XL-Z5-150210 3/4
150 Psi€78.95

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?