KERN AND SOHN 962-es sorozatú tesztsúlyok


Szűrő
StílusModellOsztályNévleges értékÁr (ÁFA nélkül)
A
962-633N
--€40.93
ajánlatkérés
B
962-642N
--€45.84
ajánlatkérés
C
962-634N
--€40.93
ajánlatkérés
D
962-635N
--€40.93
ajánlatkérés
E
962-592
--€225.94
ajánlatkérés
F
962-639N
--€44.20
ajánlatkérés
G
962-638N
--€44.20
ajánlatkérés
H
962-637N
--€44.20
ajánlatkérés
I
962-631N
--€40.93
ajánlatkérés
J
962-641N
--€44.20
ajánlatkérés
K
962-632N
--€40.93
ajánlatkérés
L
962-644N
--€45.84
ajánlatkérés
M
962-643N
--€45.84
ajánlatkérés
N
962-636N
--€40.93
ajánlatkérés
O
962-252
E12mg€109.69
ajánlatkérés
P
962-258
E1200mg€109.69
ajánlatkérés
Q
962-253
E15mg€109.69
ajánlatkérés
R
962-250
E11-500 mg€712.19
ajánlatkérés
S
962-259
E1500mg€109.69
ajánlatkérés
T
962-256
E150mg€109.69
ajánlatkérés
U
962-251
E11mg€109.69
ajánlatkérés
V
962-257
E1100mg€109.69
ajánlatkérés
W
962-254
E110mg€109.69
ajánlatkérés
X
962-255
E120mg€109.69
ajánlatkérés
Y
962-359
E2500mg€54.03
ajánlatkérés
Z
962-317
E21-200g€392.93
ajánlatkérés
A1
962-315
E21-50g€248.86
ajánlatkérés
B1
962-318
E21-500g€450.23
ajánlatkérés
C1
962-336
E250g€54.03
ajánlatkérés
D1
962-356
E250mg€54.03
ajánlatkérés
E1
962-354
E210mg€54.03
ajánlatkérés
F1
962-351
E21mg€54.03
ajánlatkérés
G1
962-301
E21 mg-tól 50 g-ig€605.77
ajánlatkérés
H1
962-344
E210Kg€81.86
ajánlatkérés
I1
962-319
E21g - 1kg€499.35
ajánlatkérés
J1
962-334
E210g€54.03
ajánlatkérés
K1
962-320
E21g - 2kg€613.95
ajánlatkérés
L1
962-333
E25g€54.03
ajánlatkérés
M1
962-335
E220g€54.03
ajánlatkérés
N1
962-337
E2100g€67.13
ajánlatkérés
O1
962-339
E2500g€67.13
ajánlatkérés
P1
962-352
E22mg€54.03
ajánlatkérés
Q1
962-343
E25Kg€81.86
ajánlatkérés
R1
962-353
E25mg€54.03
ajánlatkérés
S1
962-342
E22Kg€81.86
ajánlatkérés
T1
962-357
E2100mg€54.03
ajánlatkérés
U1
962-358
E2200mg€54.03
ajánlatkérés
V1
962-355
E220mg€54.03
ajánlatkérés
W1
962-308
E21 mg-tól 10 kg-ig€1,080.56
ajánlatkérés
X1
962-341
E21Kg€67.13
ajánlatkérés
Y1
962-302
E21 mg-tól 100 g-ig€654.88
ajánlatkérés
Z1
962-350
E21-500 mg€368.37
ajánlatkérés
A2
962-346
E250Kg€122.79
ajánlatkérés
B2
962-303
E21 mg-tól 200 g-ig€761.30
ajánlatkérés
C2
962-304
E21 mg-tól 500 g-ig€810.42
ajánlatkérés
D2
962-307
E21 mg-tól 5 kg-ig€1,015.07
ajánlatkérés
E2
962-306
E21 mg-tól 2 kg-ig€949.58
ajánlatkérés
F2
962-345
E220Kg€106.42
ajánlatkérés
G2
962-322
E21g - 10kg€753.12
ajánlatkérés
H2
962-321
E21g - 5kg€695.82
ajánlatkérés
I2
962-305
E21 mg-tól 1 kg-ig€851.35
ajánlatkérés

962-es sorozatú tesztsúlyok

A KERN & SOHN 962 sorozatú tesztsúlyokat pontosan gyártják a pontos és megbízható mérések érdekében. Olyan laboratóriumokban, minőség-ellenőrzési osztályokon és vizsgáló létesítményekben találnak alkalmazást, ahol a mérlegek és mérlegek kalibrálása és ellenőrzése elengedhetetlen. Ezeket a 962-es sorozatú tesztsúlyokat a mérlegek pontosságának és teljesítményének értékelésére használják, így biztosítva a pontos vörösítést.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?