Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALBION 16SG10627RG Merev pneumatikus görgő 3-1/2 W 10 Átmérő | AC6BER 32J676

ALBION 16SG10627RG merev pneumatikus görgő 3-1/2 W 10 átmérő

Raktáron
Tétel: AC6BER Típus: 16SG10627RGKereszthivatkozás: 32J676
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
€233.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev pneumatikus görgő
Görgős terhelés besorolási tartomány300-999 font
Caster Temp. Elérhető tartományNem
Keret befejezéseCinkkel bevont
Keret anyagAcél
LyukmintaB
Hub színeSzürke
Hub anyagaAcél
Hub típusaSzimmetrikus
Hub szélessége3-7 / 8 "
Belső furatlyuk-távolság3 x 3 "
Terhelési érték350 font
Rögzítőcsavar átmérője3 / 8 "
Szerelési típusLemez
Nem jelölésNem
A csavarlyukak távolságán kívül2-5/8 x 3-5/8"
Teljes magasság13 "
Lemezméret4 x 4-1 / 2 "
Lemezvastagság0.25 "
lemez típusaB
rétegű4
Gumiabroncs kerék Dia.4"
Abroncs vastagsága1 / 4 "
Futófelületfűrészfogas
KerékcsapágyakLabda
Kerékátmérő10 "
Kerék szélessége3.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.555
Hajó magassága (cm)14.22
Hajó hossza (cm)33.53
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód8716900000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Futófelület színe (szürke)

Termékváltozatok

TermékekModellGörgős terhelés besorolási tartományTerhelési értékTeljes magasságKerékátmérőKerék szélességeÁr
ALBION 16SG08427RG Merev pneumatikus görgő 2-1/4 W 8 Átmérő | AC6BEP 32J674 16SG08427RG0-299 font220 font10.125 "8"2.5 "€110.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALBION 16SG10627RG merev pneumatikus görgő 3-1/2 W 10 átmérő
€233.42 /Mértékegység