AKRO-MILS 35200 Nest and Stack táskák


Szűrő
Kapacitás: 6.1 gal. , Magasság: 8 "hogy 10" , Belső magasság: 7 7 / 8 " , Belső hossz: 18 " , Belső felső hossz: 15 3 / 4 " , Belső felső szélesség: 12 3 / 8 " , Belső szélesség: 11 3 / 4 " , Hossz: 18 "hogy 20" , Terhelhetőség: 55 font , Anyaga: Ipari minőségű polimer , Külső magasság: 8" , Külső hossz: 19 1 / 2 " , Külső szélesség: 13 1 / 2 " , Stílus: Tömör falak, szilárd alja , Szélesség: 12 "hogy 14"
StílusModellszínekA csomag mennyiségÁr (ÁFA nélkül)
A
35200KÉK
Kék6€46.17
B
35200GREY
Szürke6€46.17
C
35200RED
Piros504€46.17

35200 Nest and Stack táskák

Az Akro-Mils 35200 sorozatú, egymásra rakható műanyag tárolóedények ideálisak tárolásra, szállításra és szállításra. Ipari minőségű polimer konstrukciójuk ellenáll a rozsdának, korróziónak és hajlításnak, és FDA-kompatibilis anyagokból készülnek, így könnyű tisztítást és oldószerekkel és vegyszerekkel szembeni ellenállást biztosítanak. Ezek a táskák üresen 180 fokkal elfordítva helyezhetők egymásba a helytakarékosság érdekében, és az opcionális fedőkkel egymásra rakhatók. Válasszon ezeknek a konténereknek a széles választékából, szürke, piros és kék színben, akár 55 font teherbírással.
Raptor Supplies is kínál Akro-Mils 35185 sorozatú Nest & Stack táskák 60 font maximális teherbírással.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?