AKRO-MILS 35185 Nest and Stack táskák


Az Akro-Mils 35185 sorozatú fészek- és rakáskonténerek ideálisak tárgyak rendezett tárolására egy helyen. Kék, piros és szürke színben kaphatók.

Szűrő
Kapacitás: 5.69 gal. , Magasság: 8 "hogy 10" , Belső magasság: 8 7 / 8 " , Belső hossz: 16 " , Belső felső hossz: 15 " , Belső felső szélesség: 10 " , Belső szélesség: 10 1 / 8 " , Hossz: 18 "hogy 20" , Terhelhetőség: 60 font , Anyaga: Ipari minőségű polimer , Külső magasság: 9" , Külső hossz: 18 " , Külső szélesség: 11 " , Csomag mennyisége: 6 , Stílus: Tömör falak, szilárd alja , Szélesség: 10 "hogy 12"
StílusModellszínekÁr (ÁFA nélkül)
A
35185KÉK
Kék€45.96
B
35185GREY
Szürke€45.96
C
35185RED
Piros€45.96

35185 Nest and Stack táskák

Az Akro-Mils 35185 sorozatú fészek- és rakáskonténerek ideálisak tárgyak rendezett tárolására egy helyen. Kék, piros és szürke színben kaphatók.

Jellemzők

  • Az Akro-Mils 35185 sorozatú fészek- és kazalkonténerek ipari minőségű polimer konstrukcióval rendelkeznek, hogy ellenálljanak a korróziónak és a nagy terhelések alatti hajlításnak.
  • Az egységek egymásra halmozását és egymásba ágyazását is jellemzik, hogy több tárolóedényt tárolhassanak teli és üres állapotban ugyanabban a létesítményben, így helyet takarítanak meg.
  • Ezek a fészek- és veremtartók (NST) könnyen elhelyezhetők a polcokon, hogy elkerüljék a tárgyak kiszóródását, és biztosítsák a tisztaságot az egész létesítményben.

Kompatibilis kiegészítők

  • Akro-Mils 29300 kártyatartó: Polcos rekeszekkel használható indexkártyák és kártyakészletek rendezésére és tárolására.
  • Akro-Mils 35181 Nest / Stack fedél: Ez a fedél az Akro-Mils 35185 sorozatú tartályok lefedésére szolgál, hogy elkerülje a kiömlést és a szennyeződést az egységekben.

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora a tárolókapacitása az Akro-Mils 35185 sorozatú fészek- és rakáskonténereknek?

5.69 gallon.

Hogyan kell tisztítani ezeket a tartályokat?

  • Tisztítás előtt vegyen ki minden elemet a tartályokból, és győződjön meg arról, hogy teljesen üresek.
  • Tömlővel vagy vödör vízzel öblítse le a laza törmeléket, port vagy szennyeződést a tartályokról. Használhat puha sörtéjű kefét vagy ruhát is a makacs szennyeződések és foltok eltávolítására.
  • Egy vödörben vagy mosogatóban keverjen össze enyhe mosószert vagy mosogatószert vízzel. A tartályok alapos tisztításához használjon szappanos vízbe mártott szivacsot vagy ruhát, ügyelve a belső és külső felületekre, sarkokra és szélekre.
  • A szappanos vízzel történő tisztítás után alaposan öblítse ki a tartályokat tiszta vízzel, hogy eltávolítsa a szappanmaradványokat.
  • Törölje szárazra a tartályokat egy tiszta ruhával vagy törülközővel, vagy hagyja levegőn megszáradni jól szellőző helyen. Győződjön meg arról, hogy a tárolóedények teljesen szárazak, mielőtt egymásra rakja vagy tárolja őket, hogy megakadályozza a penész vagy a penész kialakulását.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?