AKRO-MILS 35200BLUE fészek és kötegtartó, 19-1/2 hüvelyk hosszú, kék | AJ2HYV 5KY98

AKRO-MILS 35200BLUE Nest and Stack tartály, 19-1/2 hüvelyk hosszú, kék

Raktáron
Tétel: AJ2HYV Modell: 35200BLUEKereszthivatkozás: 5KY98

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€46.16 /Mértékegység
Ez a termék csak 6 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKonténer egymásra rakása
Kapacitás6.1 gal.
színekKék
Magasság8 "hogy 10"
Belső alsó hossza15 1 / 4 "
Belső alsó szélesség11 1 / 2 "
Belső magasság7 7 / 8 "
Belső hossza18 "
Belül felső hossz15 3 / 4 "
Belső felső szélesség12 3 / 8 "
Belső szélesség11 3 / 4 "
Hossz18 "hogy 20"
Terhelhetőség55 font
AnyagIpari minőségű polimer
Külső magasság8"
Külső hossz19 1 / 2 "
Külső szélesség13 1 / 2 "
A csomag mennyiség6
StílusTömör falak, szilárd alja
Mennyiségi kapacitás0.80 köb. ft.
Szélesség12 "hogy 14"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)52.07
Hajószélesség (cm)36.83
Származási országUS

Termék részletek:

Termékváltozatok

TermékekModellszínekA csomag mennyiségÁr
AKRO-MILS 35200RED fészek és kötegtartó tartály, 19-1/2 hüvelyk hosszú, piros | AJ2HYU 5KY97 35200REDPiros504€46.16
AKRO-MILS 35200GREY fészek- és kötegedény, 19-1/2 hüvelyk hosszú, szürke | AJ2JEY 5W877 35200GREYSzürke6€46.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKRO-MILS 35200BLUE Nest and Stack tartály, 19-1/2 hüvelyk hosszú, kék
€46.16 /Mértékegység