LOVEJOY 68514449378 C típusú agy C280, 60 mm furatméret, 18 x 4.4 mm kulcshorony | AN9BDB 49378

LOVEJOY 68514449378 C típusú agy C280, 60 mm-es furatméret, 18 x 4.4 mm-es kulcshorony

Tétel: AN9BDB Típus: 68514449378Kereszthivatkozás: 49378
€487.53 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételC típusú agy
# of Jaws3
Térfogatméret60mm
Furat típusaUnott
színekSzürke/Metál
Csatlakozó méreteC280
Csatolás típusaC
Méret CD198.37mm
CL méret3.05 mm
G dimension41.4mm
HD dimenzió139.7mm
SL méret39.62mm
Távolság a pók és a kerékagy között (CL méret)3.05mm
Elasztomer tagSOX (NBR) gumi
HP besorolás @ 100 RPM12hp
HP besorolás @ 1200 RPM114hp
HP besorolás @ 1800 RPM216hp
Agy hossza120.65mm
Hub stílus3
Kulcsnyíláskulcsos hornyolással
Keyway mélység18 4.4 mm x mm
Kulcsméret18 4.4 mm x mm
Kulcsszélesség18 4.4 mm x mm
Hossz a furaton keresztül79.25mm
AnyagÖntöttvas
Max. Furat76mm
Max. Sebesség3500 rpm
Min. Furat32mm
Tehetetlenségi pillanat WR2362 Lbs.In.sq.
Névleges nyomaték854.17 Nm
Pofák száma3
Dia kívül.190.5mm
A névleges teljesítmény 1,200 fordulat / perc114 hp
A névleges teljesítmény 1,800 fordulat / perc216 hp
A névleges teljesítmény 100 fordulat / perc12 hp
Mérési rendszerMetric

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteTérfogatméretKulcsméretHossz a furaton keresztülDia kívül.Hub stílusAnyagNévleges nyomatékÁr
LOVEJOY 68514445219 C típusú agy C276, 42 mm furatméret, 2 x 3.3 mm kulcshorony | AJ2XCK 68514445219C27642mm12 3.3 mm x mm79.25mm156.97mm-Öntöttvas532.84 Nm€398.77
LOVEJOY 68514449012 C típusú agy C280, 55 mm furatméret, 6 x 4.3 mm kulcshorony | AJ2XHH 68514449012C28055mm16 4.3 mm x mm79.25mm190.5mm-Öntöttvas854.17 Nm€488.04
LOVEJOY 68514459032 C típusú agy C276, 70 mm furatméret, 20 x 4.9 mm kulcshorony | AM4VFD 59032 68514459032C27670mm20 4.9 mm x mm79.25mm156.97mm-Öntöttvas532.84 Nm€325.64
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514454363 C típusú agy C285, 90 mm furatméret, 25 x 5.4 mm kulcshorony | AM8UHV 54363 68514454363C28590mm25 5.4 mm x mm95.25mm215.9mm-Öntöttvas1037.43 Nm€478.66
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514462695 C típusú agy C2955, 95 mm furatméret, 25 x 5.4 mm kulcshorony | AN7DQE 62695 68514462695C295595mm25 5.4 mm x mm107.95mm231.65mm3Öntöttvas2135.42 Nm€747.60
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514447265 C típusú agy C276, 60 mm furatméret, 18 x 4.4 mm kulcshorony | AN8JKY 47265 68514447265C27660mm18 4.4 mm x mm79.25mm156.97mm-Öntöttvas532.84 Nm€325.64
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514462792 C típusú agy C226, 30 mm furatméret, 8 x 3.3 mm kulcshorony | AN9BCV 62792 68514462792C22630mm8 3.3 mm x mm69.85mm130.81mm-Öntöttvas337.6 Nm€281.96
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514449378 C típusú agy C280, 60 mm-es furatméret, 18 x 4.4 mm-es kulcshorony
€487.53 /Mértékegység