VESTIL FL-LKH sorozatú poliuretán padlózárak


Szűrő
Melléklet típusa: Csavaroz , Szín: Ezüst , Lábpárna anyaga: Hőre lágyuló poliuretán , Magába foglalja: Hornyolt rögzítési furatok - 3/8" x 13/16" , belső csavarfuratok távolsága: 2 9 / 16 "x 3 3 / 16" , Hossz: 7.63 " , Anyaga: Acél , Szerelési furat magassága: 13 / 16 " , Rögzítési furat típusa: Réselt , Rögzítési furat szélessége: 3 / 8 " , Szerelőlap mérete: 3 15 / 16 "x 4 1 / 2" , Szerelőlap vastagság: 3 / 16 " , Külső csavarfuratok távolsága: 3 3 / 16 "x 3 11 / 16" , Hornyolt lyukak a közepén: 3 1/16", 3 11/16" , Szélesség: 4.5 "
StílusModellKerékméretLábbetét átmérőMagasságÁr (ÁFA nélkül)
A
FL-LKH-4
4"2 9 / 16 "4.63 "€98.59
B
FL-LKH-5
5"3 5 / 16 "5.63 "€98.52
C
FL-LKH-6
6"3 5 / 16 "6.56 "€102.15
D
FL-LKH-8
8"3 5 / 16 "8.31 "€105.45

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?