LOVEJOY C típusú agyak kulccsal, metrikus furatokkal


Szűrő
Furat típusa: Unott , Szín: Szürke/Metál , Csatolás típusa: C , CL méret: 3.05 mm , Távolság a pók és az agy között (CL méret): 3.05mm , Elasztomer tag: SOX (NBR) gumi , Mérési rendszer: Metric
StílusModellCsatlakozó méreteTérfogatméretKulcsméretHossz a furaton keresztülDia kívül.Hub stílusAnyagNévleges nyomatékÁr (ÁFA nélkül)
A
68514462792
C22630mm8 3.3 mm x mm69.85mm130.81mm-Öntöttvas337.6 Nm€341.17
ajánlatkérés
A
68514445219
C27642mm12 3.3 mm x mm79.25mm156.97mm-Öntöttvas532.84 Nm€398.77
A
68514447265
C27660mm18 4.4 mm x mm79.25mm156.97mm-Öntöttvas532.84 Nm€394.02
ajánlatkérés
A
68514459032
C27670mm20 4.9 mm x mm79.25mm156.97mm-Öntöttvas532.84 Nm€394.02
ajánlatkérés
A
68514449378
C28060mm18 4.4 mm x mm79.25mm190.5mm-Öntöttvas854.17 Nm€487.53
ajánlatkérés
A
68514449012
C28055mm16 4.3 mm x mm79.25mm190.5mm-Öntöttvas854.17 Nm€488.04
A
68514454363
C28590mm25 5.4 mm x mm95.25mm215.9mm-Öntöttvas1037.43 Nm€579.18
ajánlatkérés
A
68514447813
C29575mm20 4.9 mm x mm95.25mm231.65mm-Öntöttvas1281.25 Nm€753.15
ajánlatkérés
A
68514462695
C295595mm25 5.4 mm x mm107.95mm231.65mm3Öntöttvas2135.42 Nm€904.60
ajánlatkérés

C típusú agyak kulccsal, metrikus furatokkal

A Lovejoy C típusú pofás tengelykapcsolók alkalmasak tengely-tengely kapcsolat biztosítására az erőátvitelhez, valamint az ipari gépek, villanymotorok és kompresszorok párhuzamos és szögeltéréseinek kezelésére. Ezek a nagyobb nyomatékú pofacsatlakozások radiálisan eltávolítható elasztomer párnákkal rendelkeznek a könnyebb karbantartás érdekében, a kopás minimalizálása érdekében nem érintkeznek fémmel, az öntöttvas szerkezet pedig ellenáll az olajnak, homoknak, szennyeződéseknek, zsíroknak és nedvességnek, így még elasztomerrel is biztonságos működést biztosít. párna meghibásodása. Válasszon ezen pofa típusú tengelykapcsolók széles kínálatából, amelyek 3500 és 4200 ford./perc változatban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?