WILKINS Víznyomáscsökkentő szelepek

Bronz / alacsony ólomtartalmú bronz szelepek, amelyek a magas belépési nyomás csökkentésére a kimeneti nyomás csökkentésére szolgálnak. Kiegyensúlyozott dugattyús kivitel a rendszer áramlási igényeinek kielégítésére 0 - 75 psi nyomásbeállítási tartományban. A kiválasztott modellek szűrővel vannak ellátva, hogy kiküszöböljék a törmelék bejutását

Szűrő

StílusModellMagasságHosszCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A34-600XL5.5 "5 5 / 16 "3 / 4 "€334.08
A12-600XL6.25 "5.5 "1 / 2 "€330.70
A1-600XL7.25 "6.125 "1"€492.54
A114-600XL8"7.125 "1.25 "€848.49
A112-600XL10 "9.125 "1.5 "€1,285.97
A2-600XL12 "10.25 "2"€1,494.95
WILKINS -

Víznyomáscsökkentő szelep, alacsony ólom bronz, 25-75 psi

A Wilkins víznyomás-csökkentő szelepeket nagy bemeneti nyomás szabályozására, majd alacsonyabb értékre (25-75 PSI) való lecsökkentésre tervezték; ideális ipari vízvezetékekhez és kereskedelmi öntözőrendszerekhez. Kiegyensúlyozott dugattyús kialakítással rendelkeznek, amely lehetővé teszi a szabályozó számára, hogy reagáljon a rendszer áramlási igényeinek változásaira, és egy közvetlen működésű by-pass funkcióval rendelkeznek, amely megakadályozza a hőtágulás miatti túlzott nyomásképződést. Ezek az alacsony ólomterhelésű szelepek bármilyen pozícióban felszerelhetők, és ivóvízben való használatra tanúsítottak. Válasszon ezeknek a termékeknek a széles kínálatából, amelyek 3/4 és 3 hüvelyk közötti csőméretekben állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

StílusModellMagasságHosszCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A34-500XL6"4.625 "3 / 4 "€567.90
A12-500XL6"4.5 "1 / 2 "€431.59
A1-500XL6.875 "5.125 "1"€615.21
B12-500XLYSBR7"8.25 "1 / 2 "€506.21
A114-500XL7.25 "6 5 / 16 "1.25 "€1,125.20
B34-500XLYSBR7.75 "9.125 "3 / 4 "€701.94
B1-500XLYSBR8.5 "10 "1"€795.51
B114-500XLYSBR9.25 "13.125 "1.25 "€1,457.99
A112-500XL10 "8 5 / 16 "1.5 "€1,790.20
A2-500XL10.75 "9.5 "2"€2,126.72
B112-500XLYSBR11.75 "17.625 "1.5 "€2,347.30
B2-500XLYSBR13.5 "18.625 "2"€2,829.90
A212-500XL14.5 "10 "2.5 "€4,578.34
B3-500XL16 "11.125 "3"€5,018.92
B212-500XLYSBR17.5 "19.38 "2.5 "€5,319.47
B3-500XLYSBR19 "25 "3"€6,573.52

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?