Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WILKINS 12-500XL víznyomáscsökkentő szelep 1/2 hüvelykes | AD6KPP 45K826

WILKINS 12-500XL víznyomás-csökkentő szelep 1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AD6KPP Modell: 12-500XLKereszthivatkozás: 45K826
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
€499.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVíznyomáscsökkentő szelep
Kapcsolat típusaUnió x FNPT
Magasság6"
Hossz4.5 "
AnyagAlacsony ólom bronz
Max. Nyomás300 psi
Max. Hőmérséklet140 fok F
Csőméret1 / 2 "
Előre beállított nyomásbeállítások50 psi
Nyomásbeállítási tartomány25-75 psi
SzűrőNem
Szelep típusaStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.215
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)14.48
Hajószélesség (cm)14.48
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszCsőméretÁr
WILKINS 34-500XL víznyomáscsökkentő szelep 3/4 hüvelyk | AD6KPQ 45K827 34-500XL6"4.625 "3 / 4 "€607.52
WILKINS 1-500XL víznyomáscsökkentő szelep 1 hüvelykes | AD6KPR 45K828 1-500XL6.875 "5.125 "1"€615.21
WILKINS 114-500XL víznyomáscsökkentő szelep 1-1 / 4 hüvelyk | AD6KPT 45K829 114-500XL7.25 "6 5 / 16 "1.25 "€1,219.21
WILKINS 112-500XL víznyomáscsökkentő szelep 1-1 / 2 hüvelyk | AD6KPU 45K830 112-500XL10 "8 5 / 16 "1.5 "€2,078.54
WILKINS 2-500XL víznyomáscsökkentő szelep 2 hüvelyk | AD6KPV 45K831 2-500XL10.75 "9.5 "2"€2,373.38
WILKINS 212-500XL víznyomáscsökkentő szelep 2-1 / 2 hüvelyk | AD6KPW 45K832 212-500XL14.5 "10 "2.5 "€5,052.38
WILKINS 3-500XL víznyomáscsökkentő szelep 3 hüvelyk | AD6KPX 45K833 3-500XL16 "11.125 "3"€5,558.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WILKINS 12-500XL víznyomás-csökkentő szelep 1/2 hüvelykes
€499.91 /Mértékegység