WILKINS Víznyomáscsökkentő szelep, bronz, 25-75 psi


A Wilkins víznyomás-csökkentő szelepei a víznyomás csökkentésével védik és szabályozzák a vízvezeték-rendszereket. Ezek a víznyomás-csökkentő szelepek védik a vízvezeték-szerelvényeket, csökkentik a vízpazarlást és megakadályozzák a szivárgást az intézményi és épületi vízvezeték-rendszerekben.

Szűrő
Kapcsolat típus: FNPT Unió x FNPT , Anyaga: Bronz , Max. Nyomás: 300 psi , Max. Hőmérséklet: 140 fok F , Nyomásbeállítási tartomány: 25-75 psi , Szelep típusa: Standard
StílusModellMagasságHosszCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
34-600XL
5.5 "5 5 / 16 "3 / 4 "€334.08
A
12-600XL
6.25 "5.5 "1 / 2 "€330.70
A
1-600XL
7.25 "6.125 "1"€492.54
A
114-600XL
8"7.125 "1.25 "€848.49
A
112-600XL
10 "9.125 "1.5 "€1,285.97
A
2-600XL
12 "10.25 "2"€1,494.95

Jellemzők

  • A Wilkins víznyomás-csökkentő szelepek bronz felépítésűek a nagy méretpontosság és a fémfáradás ellenállása érdekében.
  • Ezek a szelepek 300 psi nyomásig üzemeltethetők.
  • Rozsdamentes acél szűrőkkel vannak felszerelve, amelyek ellenállnak a nedvességnek, a vegyszereknek és a zord környezeti feltételeknek anélkül, hogy rozsdásodnának vagy elhasználódnának.
  • Ezek a Zurn Wilkin nyomáscsökkentő szelepek 5.5 és 12 hüvelyk közötti magasságban kaphatók.

Szabványok és jóváhagyások

  • IAPMO
  • CSA
  • NSF

Gyakran ismételt kérdések

Mire használhatók a szűrők ezekben a Wilkin nyomáscsökkentő szelepekben?

A szűrőket arra használják, hogy eltávolítsák a szennyeződést és törmeléket a vízből, mielőtt az bejutna a szelepbe, és megakadályozzák az eltömődést.

Mi a maximális üzemi vízhőmérséklet ezeknél a Wilkin nyomáscsökkentő szelepeknél?

140 ° F.

Hogyan kell felszerelni ezeket a Wilkins víznyomás-csökkentő szelepeket?

  • Zárja el a fő vízellátást és engedje le a csöveket.
  • Határozza meg a szelepek felszerelési helyét, és mérje meg a bejövő és kimenő csövek átmérőjét a megfelelő szelepméret kiválasztásához.
  • Szerelje be a szűrőket a szelepek elé, hogy megakadályozza a törmelék bejutását a szelepbe.
  • Csatlakoztassa a szelepet a bejövő és kimenő csövekhez megfelelő szerelvények segítségével.
  • Húzza meg jól az összes szerelvényt, és ellenőrizze a szivárgást.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?