Feszültségérzékelők

Szűrő

EXTECH -

Feszültség / áram érzékelő 12 - 600vac

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
DVA30AB3XVF€90.14
JONARD -

Érintésmentes feszültségérzékelő LED

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
VT-1000AH8YQJ€42.63
MILWAUKEE -

Folyamatosság tesztelő 600vac / dc Lcd Led

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
2212-20AF6XAQ€115.49
MEGGER -

Feszültségérzékelő 100–600 vac, 7 hüvelyk hosszúság

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
VF2AF2XJJ€38.91
WESTWARD -

Feszültségérzékelő 70 - 600vac

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
6JG68AE9FMX€22.09
HDE -

5–600 VAC LED feszültségmérő szonda

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
VP-1/K01AH4VET€1,497.11
MILWAUKEE -

Elektromos tesztelő 600vac / dc LCD és Led

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
2213-20AF6XAR€124.25
EXTECH -

Kettős tartományú váltakozó áramú feszültségérzékelő

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
DV25AC8XHB€38.37
AMPROBE -

High Voltage Detector, 50 to 60 Hz, 122 kV Max. AC Volt, 125 Deg F Max. Op Temp

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
TIC 300 PROCN8KRK€709.08
Cementex USA -

Digitális feszültségmérő, 0 - 40 kV

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
CPPM-6702CJ4BGQ€5,045.04
Lásd a részleteket
12

Feszültségérzékelők

A feszültségérzékelők elektromos töltés jelenlétének meghatározására szolgáló eszközök; ideális az akkumulátor feszültségének monitorozásához, a mikroprocesszor alaphelyzetbe állításához, a szintkülönbség megkülönböztetéséhez és a barnulásgátló feladatokhoz. Raptor Supplies ezen elektromos tesztelők változatos választékát kínálja a márkáktól Extech, HDE, nyugatra, Reed hangszerek és Milwaukee. A feszültségérzékelők egy szondát és fénykibocsátó érzékelőket tartalmaznak, amelyek a szerszám hegyén vannak elhelyezve a földpotenciál és a feszültség alatt álló alkatrész között kialakult fluxusvonalak mérésére. Ez további elmozdulási áramot eredményez, amikor az elektromos mezőt (kapacitívan kapcsolt áramkör) megszakítja egy nagy impedancia érzékelő elem, ezáltal nagy feszültséget hoz létre, és bekapcsolja a fényt vagy a hangjelzőt, hogy figyelmeztesse a felhasználót. Ezek az IEC által jóváhagyott (CAT III / IV) érzékelők 600 és 1000 V névleges értékben kaphatók, hogy védelmet nyújtsanak az átmeneti sokkok ellen.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?