Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH DVA30 Feszültség/áram érzékelő 12 - 600vac | AB3XVF 1VXT3

EXTECH DVA30 Feszültség/áram érzékelő 12 - 600vac

Raktáron
Tétel: AB3XVF Modell: DVA30Cross Ref: 1VXT3 / 3NZF8
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
€90.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFeszültség- és áramérzékelő
Hallható figyelmeztetésIgen
Akkumulátor típus(4) LR44
Jelenlegi tartomány200 mA-től 1000 AAC-ig
JelzésHallható és vizuális
Hossz7 3 / 5 "
Biztonsági besorolásCATIII 600V
KapcsolótípusBe/Ki az érzékenység beállításával
Feszültség tartomány12-600 VAC, 200mA-1000A
Szélesség1 1 / 5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód9030330040
Származási országCN

Termék részletek:

    • Be / ki kapcsoló (Igen)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH DVA30 Feszültség/áram érzékelő 12 - 600vac
€90.15 /Mértékegység