Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MEGGER VF2 feszültségérzékelő 100 - 600 VAC 7 hüvelyk hossz | AF2XJJ 6YPR9

MEGGER VF2 feszültségérzékelő 100–600 vac, 7 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AF2XJJ Modell: VF2Kereszthivatkozás: 6YPR9

Szerezd meg lehet 2, csütörtök
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
€44.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFeszültségérzékelő
Hallható figyelmeztetésIgen
Akkumulátor típusAAA
JelzésHallható és vizuális
Hossz7"
Biztonsági besorolásCATIII 1000V
KapcsolótípusPush Button
Feszültség tartomány100-600 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.12
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)26.42
Hajószélesség (cm)16
HS-kód9030330040
Származási országCN

Termék részletek:

    • Zseblámpa (Igen)
    • Be / ki kapcsoló (Igen)
    • Speciális jellemzők: Az élő váltakozó feszültség jelenlétének azonosítására szolgál

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MEGGER VF2 feszültségérzékelő 100–600 vac, 7 hüvelyk hosszúság
€44.10 /Mértékegység