SSI Y szűrő


Szűrő
Osztály: 1500 , Megfelelőség: ANSI , Csatlakozás: NPT , Kapcsolat típus: NPT , Áramlási sebesség: 20 gpm , Tömítés anyaga: 304 Stainless Steel , Magasság: 9.25 " , Ház anyaga: Szénacél , Hossz: 8 21 / 32 " , Max. Folyadék hőmérséklet: 800 fok F , Max. Nyomás: 3500 psig @ 100 fok F , Csőméret: 1.25 " , Képernyő: 304SS , Képernyő anyaga: 304 Stainless Steel , Kijelzo méret: 1 / 32 " , Fóka: 304SS spirális seb , Méret: 1.25 " , Szélesség: 2 11 / 16 "
StílusModellAnyagÁr (ÁFA nélkül)
A
0125-1500Y2TC-1
Szénacél€890.10
A
0125-1500Y2TT-1
Rozsdamentes acél€2,109.43

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?