VESTIL TG-800-ROLL tekercs vinilszalaghoz, 0.08 hüvelyk vastag

Tétel: AG8AQJ Modell: TG-800-ROLL
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€701.50 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVinyl szalag tekercs
Törékenység Temp.35 fok. C
színekSzűrő kikapcsolása
Mélység0.08 "
Graves Tear Extension2.07 "
Graves Tear Load35.4 lbs.
Haze Transmittance6.3%
Magasság3600 "
Hossz300 ft.
Terhelés 100%-os nyúlásnál32.2 lbs.
Fényáteresztő képesség82.80%
AnyagPVC vinil
Max. Szakító nyúlás388%
MértékegységekMINDEN EGYES
Nyitómagasság3600 "
Nyitó szélesség8"
Üzemi hőm. Hatótávolság-10 fok. 140 fokig. F
Csomag mérete1
Fajsúly1.22
Merevség a Flexure-ban1805 psi @ 23 Deg. C
Erősség @ 100% nyúlás1181 psi
Szakítószilárdság2635 psi
Vastagság0.08 "
Szélesség8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 43.2
Hajó magassága (cm)9144
Hajó hossza (cm)0.2
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód3920990000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságHosszNyitómagasságVastagságSzélességÁr
VESTIL TG-1200-ROLL tekercs vinilszalaghoz, 0.12 hüvelyk vastagság | AG8AHD TG-1200-ROLL0.12 "2400 "200 ft.-0.12 "12 "€655.75
ajánlatkérés
VESTIL TG-1600-ROLL tekercs vinilszalaghoz, 0.16 hüvelyk vastagság | AG8ALX TG-1600-ROLL0.16 "1200 "100 ft.1200 "0.16 "16 "€541.09
ajánlatkérés
VESTIL TG-600-ROLL tekercs vinilszalaghoz, 0.06 hüvelyk vastagság | AG8ANY TG-600-ROLL0.06 "3600 "300 ft.3600 "0.06 "6"€395.05
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL TG-800-ROLL tekercs vinilszalaghoz, 0.08 hüvelyk vastag
€701.50 /Mértékegység