VESTIL TG sorozatú vinilszalagos ajtótekercsek


Szűrő
Törékenységi hőmérséklet: 35 fok. C , Szín: Szűrő kikapcsolása , Graves Tear Extension: 2.07 " , Graves könnyterhelése: 35.4 lbs. , köd áteresztőképessége: 6.3% , Terhelés 100%-os nyúlásnál: 32.2 lbs. , Fényáteresztés: 82.80% , Anyaga: PVC vinil , Max. Szakító nyúlás: 388% , Üzemi hőm. Hatótávolság: -10 fok. 140 fokig. F , Csomag méret: 1 , Hajlítási merevség: 1805 psi @ 23 Deg. C , Erő 100%-os nyúlásnál: 1181 psi , Szakítószilárdság: 2635 psi
StílusModellMélységMagasságHosszNyitómagasságVastagságSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
TG-600-ROLL
0.06 "3600 "300 ft.3600 "0.06 "6"€478.01
ajánlatkérés
B
TG-800-ROLL
0.08 "3600 "300 ft.-0.08 "8"€701.50
ajánlatkérés
C
TG-1200-ROLL
0.12 "2400 "200 ft.-0.12 "12 "€793.46
ajánlatkérés
D
TG-1600-ROLL
0.16 "1200 "100 ft.1200 "0.16 "16 "€654.72
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?