BALDOR MOTOR VHECP3661T függőleges P-alapmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 LE, TEFC, 182 LE Váz | AJ6YYB

BALDOR MOTOR VHECP3661T függőleges P-alapmotor, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 LE, TEFC, 182 LE váz

Raktáron
Tétel: AJ6YYB Típus: VHECP3661T

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,032.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFüggőleges szivattyú motor
erősítők8.6-8.2/4.1
BázisN
Lebontási nyomaték33.1 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázTEFC
Keret182 hp
Teljes terhelési nyomaték9.06 LB-FT
HP3
Hz60
SzigetelésF
Vezet9 16 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram2.14 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény3
Fázis3
Power Factor77
FelülvizsgálatB
RPM1755
Hőmérséklet Emelkedik42 ° C
típus0632M
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 58.05
Hajó magassága (cm)41.28
Hajó hossza (cm)67.63
Hajószélesség (cm)42.23
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 20.4 LB-FT
    • Névtábla száma: NP1260E
    • Felhúzási nyomaték: 18.2 LB-FT
    • Induló áram: 29.8 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellNem terhelő áramerősítőkLebontási nyomatékPólusok számateljesítményTeljes hosszFázisPower FactorÁr
BALDOR MOTOR VHECP2333T függőleges P-alapmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEFC, 254 LE Váz | AJ6YXX VHECP2333T7.56 erősítők36.2/18.1153 LB-FT0415-383€8,397.75
BALDOR MOTOR VHECP2334T függőleges P-alapmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, TEFC, 256 LE Váz | AJ6YXY VHECP2334T9.41 erősítők48/24213 LB-FT0420-384€8,772.40
BALDOR MOTOR VHECP2394T függőleges P-alapmotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEFC, 254 LE Váz | AJ6YXZ VHECP2394T5.9 erősítők34.4/17.2103 LB-FT0215-388€8,731.28
BALDOR MOTOR VHECP3660T függőleges P-alapmotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 LE, TEFC, 182 LE Váz | AJ6YYA VHECP3660T1.36 erősítők7/3.524.2 LB-FT023-389€4,502.71
BALDOR MOTOR VHECP3663T függőleges P-alapmotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 LE, TEFC, 184 LE Váz | AJ6YYC VHECP3663T2.08 erősítők11.4/5.740.1 LB-FT025-390€5,467.91
BALDOR MOTOR VHECP3665T függőleges P-alapmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 LE, TEFC, 184 LE Váz | AJ6YYD VHECP3665T3.15 erősítők14-13.2/6.648.3 LB-FT045-379€5,063.54
BALDOR MOTOR VHECP3769T függőleges P-alapmotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, TEFC, 213 LE Váz | AJ6YYE VHECP3769T2.8 erősítők17.2/8.648 LB-FT027.5-390€6,562.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR VHECP3661T függőleges P-alapmotor, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 LE, TEFC, 182 LE váz
€4,032.12 /Mértékegység