BALDOR MOTOR VLECP2334T függőleges P-alapmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, TEFC, 256LP váz | AJ6ZCK

BALDOR MOTOR VLECP2334T függőleges P-alapmotor, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, TEFC, 256LP váz

Raktáron
Tétel: AJ6ZCK Típus: VLECP2334T

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10,659.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFüggőleges szivattyú motor
Környezeti (C)40 ° C
erősítők52.0 A @ 208 V 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V
Alap típusaNincs felszerelés
VámértékCONT
Keret256LP
Keret anyagVas
Frekvencia60.00 Hz
Teljes terhelésű erősítők24.0 A
ZsírtípusPOLYREX EM (-20F + 300F)
Szigetelési osztályF
Max. Sebesség2,700 rpm
motor típusa0960M
Pólusok száma4
teljesítmény20.000 hp
Teljes hossz25.73 "
Fázis3
Power Factor83
Szolgáltatási tényező1.15
Sebesség1,770 rpm
Sebesség típusaEgyetlen sebesség
Indítás típusaKözvetlen on-line
Szinkron sebesség1,800 rpm
Feszültség460 V 230 V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 136.35
Hajó magassága (cm)87.95
Hajó hossza (cm)63.18
Hajószélesség (cm)59.37
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • FELÜLT KAPASSZONY - VLCP2334T
    • Állandó forgatónyomaték-tartomány: 1
    • Csepegtető fedél: Csepegtető fedél
    • Hatékonyság 100% -os terhelés mellett: 93.00%
    • Elektromosan elágazó csapágy: Elektromosan nem elkülönített
    • Inverter kód: Inverteres feladat
    • KVA kód: J
    • Emelőcsapok: Függőleges emelőcsavarok
    • Zárt csapágyjelző: Zárt csapágy
    • Motorvezeték kijárata: KO doboz
    • Motorvezeték mennyiség / vezetékméret: 9 @ 10 AWG
    • Termékcsalád: Super-E kémiai feldolgozás
    • Tárcsa végcsapágy típusa: tolóerő
    • Csiga arcszáma: P-alap
    • Szíjtárcsa tengely jelzője: P-alapú horony és kulcs
    • Tengely átmérője: 1.625 in
    • A tengely meghosszabbításának helye: tárcsa vége
    • Tengely földjelzője: Nincs tengely földelés
    • A tengely forgása: megfordítható
    • Tengelyheveder jelző: Tengelyheveder

Termékváltozatok

TermékekModellteljesítményerősítőkLebontási nyomatékTeljes hosszPower FactorSebességSzinkron sebességFeszültségÁr
BALDOR MOTOR VLECP2333T függőleges P-alapmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEFC, 254LP váz | AJ6ZCJ VLECP2333T15.000 hp38.0 A @ 208 V 36.2 A @ 230 V 18.1 A @ 460 V-25.73 "831,765 rpm1,800 rpm460 V 230 V€10,284.73
BALDOR MOTOR VLECP2394T függőleges P-alapmotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEFC, 254LP váz | AJ6ZCL VLECP2394T15.000 hp38.0 A @ 208 V 34.0 A @ 230 V 17.0 A @ 460 V87.8 LB-FT25.73 "913,510 rpm3,600 rpm460 V 230 V€10,617.12
BALDOR MOTOR VLECP3660T függőleges P-alapmotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 LE, TEFC, 182LP váz | AJ6ZCM VLECP3660T3.000 hp6.8 A @ 230 V 3.4 A @ 460 V-22.18 "923,500 rpm3,600 rpm230 V 460 V€5,742.04
BALDOR MOTOR VLECP3661T függőleges P-alapmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 LE, TEFC, 182LP váz | AJ6ZCN VLECP3661T3.000 hp8.6 A @ 208 V 8.2 A @ 230 V 4.1 A @ 460 V-22.18 "771,755 rpm1,800 rpm230 V 460 V€5,869.96
BALDOR MOTOR VLECP3663T függőleges P-alapmotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 LE, TEFC, 182LP váz | AJ6ZCP VLECP3663T5.000 hp11.4 A @ 230 V 5.7 A @ 460 V40.1 LB-FT22.18 "903,490 rpm3,600 rpm230 V 460 V€6,321.16
BALDOR MOTOR VLECP3665T függőleges P-alapmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 LE, TEFC, 182LP váz | AJ6ZCQ VLECP3665T5.000 hp14.0 A @ 208 V 13.2 A @ 230 V 6.6 A @ 460 V-22.18 "791,750 rpm1,800 rpm460 V 230 V€5,916.80
BALDOR MOTOR VLECP3769T függőleges P-alapmotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, TEFC, 213LP váz | AJ6ZCR VLECP3769T7.500 hp17.2 A @ 230 V 8.6 A @ 460 V-22.51 "883,510 rpm3,600 rpm460 V 230 V€7,510.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR VLECP2334T függőleges P-alapmotor, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, TEFC, 256LP váz
€10,659.39 /Mértékegység