BALDOR MOTOR VHECP4316T Vertical P-Base Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 75 hp, TEFC, 365HP Frame | AJ6YYX

BALDOR MOTOR VHECP4316T függőleges P-alapmotor, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 75 LE, TEFC, 365 LE váz

Raktáron
Tétel: AJ6YYX Típus: VHECP4316T

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€25,197.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFüggőleges szivattyú motor
erősítők171/85.9
OsztályKÉSZLET
DesignB
AdóCONT
HázTEFC
Keret365 hp
HP75
Hz60
SzigetelésF
Szigetelési osztályF
KVAR16.0
Vezet3 # 4,6 # 6
FelszerelésF1
Pólusok száma04
teljesítmény75 HP
Fázis3
FelülvizsgálatD
RPM1780
Szolgáltatási tényező1.15
típusA36070M
Feszültség230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 450.9
Hajó magassága (cm)74.93
Hajó hossza (cm)105.41
Hajószélesség (cm)86.36
HS-kód85015230
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hajtómű végcsapágy: 65BC03J30X
    • Típusszám: 000613007EW

Termékváltozatok

TermékekModellNem terhelő áramerősítőkLebontási nyomatékPólusok számateljesítményTeljes hosszFázisPower FactorÁr
BALDOR MOTOR VHECP2333T függőleges P-alapmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEFC, 254 LE Váz | AJ6YXX VHECP2333T7.56 erősítők36.2/18.1153 LB-FT0415-383€8,397.75
BALDOR MOTOR VHECP2334T függőleges P-alapmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, TEFC, 256 LE Váz | AJ6YXY VHECP2334T9.41 erősítők48/24213 LB-FT0420-384€8,772.40
BALDOR MOTOR VHECP2394T függőleges P-alapmotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEFC, 254 LE Váz | AJ6YXZ VHECP2394T5.9 erősítők34.4/17.2103 LB-FT0215-388€8,731.28
BALDOR MOTOR VHECP3660T függőleges P-alapmotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 LE, TEFC, 182 LE Váz | AJ6YYA VHECP3660T1.36 erősítők7/3.524.2 LB-FT023-389€4,502.71
BALDOR MOTOR VHECP3661T függőleges P-alapmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 LE, TEFC, 182 LE Váz | AJ6YYB VHECP3661T2.14 erősítők8.6-8.2/4.133.1 LB-FT043-377€4,032.12
BALDOR MOTOR VHECP3663T függőleges P-alapmotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 LE, TEFC, 184 LE Váz | AJ6YYC VHECP3663T2.08 erősítők11.4/5.740.1 LB-FT025-390€5,467.91
BALDOR MOTOR VHECP3665T függőleges P-alapmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 LE, TEFC, 184 LE Váz | AJ6YYD VHECP3665T3.15 erősítők14-13.2/6.648.3 LB-FT045-379€5,063.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR VHECP4316T függőleges P-alapmotor, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 75 LE, TEFC, 365 LE váz
€25,197.80 /Mértékegység