BALDOR MOTOR VHEM3212T függőleges P-alapmotor, 230/460 V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 LE, 3 fázis, ODP, 184 LE váz

Raktáron
Tétel: AJ6YZM Típus: VHEM3212T

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,274.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFüggőleges szivattyú motor
Környezeti (C)40 ° C
erősítők12.6 A @ 208 V 11.3 A @ 230 V 5.6 A @ 460 V
Alap típusaNincs felszerelés
VámértékCONT
Keret184 hp
Keret anyagVas
Frekvencia60.00 Hz
Teljes terhelésű erősítők5.6 A
ZsírtípusPOLYREX EM (-20F + 300F)
Szigetelési osztályF
motor típusa0624M
Pólusok száma2
teljesítmény5.000 hp
Teljes hossz21.33 "
Fázis3
Power Factor93
Szolgáltatási tényező1.15
Sebesség3,440 rpm
Sebesség típusaEgyetlen sebesség
Indítás típusaKözvetlen on-line
Szinkron sebesség3,600 rpm
Feszültség460 V 230 V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 42.75
Származási országUS

Termék részletek:

    • FELTÉTELEZETT BALDOR - VHM3212T
    • Csepegtető fedél: Csepegtető fedél
    • Hatékonyság 100% -os terhelés mellett: 86.50%
    • Elektromosan elágazó csapágy: Elektromosan nem elkülönített
    • Inverter kód: Nem inverter
    • KVA kód: J
    • Emelőcsapok: Függőleges emelőcsavarok
    • Zárt csapágyjelző: Zárt csapágy
    • Motorvezeték kijárata: KO doboz
    • Motorvezeték mennyiség / vezetékméret: 9 @ 16 AWG
    • Termékcsalád: Időjárásbiztos
    • Csiga végcsapágy típusa: gömb
    • Csiga arcszáma: P-alap
    • Szíjtárcsa-jelző: Standard
    • Tengely átmérője: 1.125 in
    • A tengely meghosszabbításának helye: tárcsa vége
    • Tengely földjelzője: Nincs tengely földelés
    • A tengely forgása: megfordítható
    • Tengely Slinger jelző: Nincs Slinger

Termékváltozatok

TermékekModellPower FactorerősítőkKeretSebességSzinkron sebességFeszültségTeljes terhelésű erősítőkmotor típusaÁr
BALDOR MOTOR VHEM2513T függőleges P-alapmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, 3 fázis, nyitott, 254 LE váz | AJ6YYY VHEM2513T8637.4 A @ 208 V 36.4 A @ 230 V 18.2 A @ 460 V254 hp1,770 rpm1,800 rpm230 V 460 V18.2 A0948M€6,350.35
BALDOR MOTOR VHEM2531T függőleges P-alapmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 LE, 3 fázis, nyitott, 284 LE váz | AJ6YZC VHEM2531T8066.0 A @ 208 V 62.0 A @ 230 V 31.0 A @ 460 V284 hp1,775 rpm1,800 rpm460 V 230 V31.0 A1050M€14,540.16
BALDOR MOTOR VHEM2534T függőleges P-alapmotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 30 LE, 3 fázis, nyitott, 284 LE váz | AJ6YZD VHEM2534T9068.0 A @ 230 V 34.0 A @ 460 V284 hp3,525 rpm3,600 rpm460 V 230 V34.0 A1048M€15,375.62
BALDOR MOTOR VHEM2535T függőleges P-alapmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 LE, 3 fázis, nyitott, 286 LE váz | AJ6YZE VHEM2535T8278.0 A @ 208 V 72.0 A @ 230 V 36.0 A @ 460 V286 hp1,775 rpm1,800 rpm230 V 460 V36.0 A1072M€15,580.26
BALDOR MOTOR VHEM2543T függőleges P-alapmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 LE, 3 fázis, nyitott, 326 LE váz | AJ6YZH VHEM2543T85128.0 A @ 208 V 116.0 A @ 230 V 58.0 A @ 460 V326 hp1,775 rpm1,800 rpm460 V 230 V58.0 A1272M€22,155.46
BALDOR MOTOR VHEM3313T függőleges P-alapmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 LE, 3 fázis, ODP, 215 LE Váz | AJ6YZT VHEM3313T7926.8 A @ 208 V 25.8 A @ 230 V 12.9 A @ 460 V215 hp1,760 rpm1,800 rpm460 V 230 V12.9 A0748M€7,391.59
BALDOR MOTOR VHEM3314T függőleges P-alapmotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 LE, 3 fázis, ODP, 215 LE Váz | AJ6YZU VHEM3314T9135.4 A @ 208 V 33.8 A @ 230 V 16.9 A @ 460 V215 hp3,500 rpm3,600 rpm230 V 460 V16.9 A0744M€4,962.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR VHEM3212T függőleges P-alapmotor, 230/460 V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 LE, 3 fázis, ODP, 184 LE váz
€2,274.27 /Mértékegység