Jármű villogók és jelzők

Szűrő

EDWARDS SIGNALING -

LED panel jelzőfények

StílusModellszínek
A145LEDMR48240AB-
ajánlatkérés
A145LEDMR1224ADB-
ajánlatkérés
A145LEDMW48240AB-
ajánlatkérés
A145LEDMR1224AD-
ajánlatkérés
A145LEDMW1224ADB-
ajánlatkérés
A145LEDMW48240A-
ajánlatkérés
A145LEDMW1224AD-
ajánlatkérés
A145LEDMR48240A-
ajánlatkérés
A145LEDMB48240AKék
ajánlatkérés
A145LEDMB1224ADBKék
ajánlatkérés
A145LEDMB48240ABKék
ajánlatkérés
A145LEDMB1224ADKék
ajánlatkérés
A145LEDMG48240AZöld
ajánlatkérés
A145LEDMG1224ADBZöld
ajánlatkérés
A145LEDMG48240ABZöld
ajánlatkérés
A145LEDMG1224ADZöld
ajánlatkérés
A145LEDMY1224ADBSárga
ajánlatkérés
A145LEDMY1224ADSárga
ajánlatkérés
A145LEDMY48240ASárga
ajánlatkérés
A145LEDMY48240ABSárga
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING -

Állandó jelzőfények

StílusModell
A145RGAS1224ADB
ajánlatkérés
A145RGAS48240A
ajánlatkérés
A145RGAS48240AB
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING -

Hangjelzők

StílusModell
A145LEDMGBZ1224AD
ajánlatkérés
A145LEDMGBZ1224ADB
ajánlatkérés
A145LEDMGBZ48240A
ajánlatkérés
A145LEDMRBZ1224AD
ajánlatkérés
A145LEDMGBZ48240AB
ajánlatkérés
A145LEDMRBZ1224ADB
ajánlatkérés
A145LEDMRBZ48240A
ajánlatkérés
A145LEDMRBZ48240AB
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING -

125 osztályú halogén villogó jelzőfények

StílusModellFeszültségszínekÁramlatJelenlegi minősítésÁtmérőMagasságLámpa típusaÁramforrásÁr (ÁFA nélkül)
A125HALFR24D-Piros0.77A DC-3.25 "3.875 "9W halogén24 VDC€415.74
B125HALFA24D-Borostyán0.77A DC-3.25 "3.875 "9W halogén24 VDC€402.75
A125HALFR120A-Piros0.2A AC-3.25 "3.875 "12W halogén120 VAC€419.84
B125HALFA120A-Borostyán0.2A AC-3.25 "3.875 "12W halogén120 VAC€456.01
A125HALFR24A24V--------
ajánlatkérés
C125HALFC24D24V--------
ajánlatkérés
C125HALFC24A24V--------
ajánlatkérés
D125FÉLB24DB24VKék-------
ajánlatkérés
D125HALFB24AB24VKék-------
ajánlatkérés
D125HALFB24A24VKék-------
ajánlatkérés
B125HALFA24AB24VBorostyán-------
ajánlatkérés
A125HALFR24AB24V--------
ajánlatkérés
E125HALFG24DB24VZöld-------
ajánlatkérés
E125HALFG24D24VZöld-------
ajánlatkérés
E125HALFG24AB24VZöld-------
ajánlatkérés
E125HALFG24A24VZöld-------
ajánlatkérés
C125HALFC24DB24V--------
ajánlatkérés
C125HALFC24AB24V--------
ajánlatkérés
D125FÉLB24D24VKék-------
ajánlatkérés
B125HALFA24DB24VBorostyán-------
ajánlatkérés
B125HALFA24A24VBorostyán-------
ajánlatkérés
A125HALFR24DB24V--------
ajánlatkérés
C125HALFC120A120 V AC 50/60 Hz----3.875 "---
ajánlatkérés
A125HALFR120AB120 VAC 50/60 Hz-en--0.77A3-1 / 4 "3-7 / 8 "12 W halogén--
ajánlatkérés
D125HALFB120A120 VAC 50/60 Hz-enKék-0.2A3-1 / 4 "3-7 / 8 "12 W halogén--
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING -

Robbanásbiztos jelzőfények

StílusModellszínek
A116DEXMRINHR-GW-
ajánlatkérés
A116DEXMRINHM-GW-
ajánlatkérés
A116DEXMRINHC-GW-
ajánlatkérés
A116DEXMRINHA-GWBorostyán
ajánlatkérés
A116DEXMRINHB-GWKék
ajánlatkérés
A116DEXMRINHG-GWZöld
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING -

Villogó vagy folyamatosan világító LED-ek

StílusModellszínekFeszültség
A107XBRCMR24D-24V
ajánlatkérés
A107XBRBMR120A-120 VAC 50/60 Hz-en
ajánlatkérés
A107XBRPMR24D-24V
ajánlatkérés
B107XBRCMW24D-24V
ajánlatkérés
B107XBRPMW24D-24V
ajánlatkérés
B107XBRBMW120A-120V
ajánlatkérés
A107XBRPMR120A-120V
ajánlatkérés
A107XBRBMR24D-24V
ajánlatkérés
B107XBRBMW24D-24V
ajánlatkérés
B107XBRCMW120A-120V
ajánlatkérés
A107XBRCMR120A-120V
ajánlatkérés
B107XBRPMW120A-120V
ajánlatkérés
C107XBRPMA24DBorostyán24V
ajánlatkérés
C107XBRCMA24DBorostyán24V
ajánlatkérés
C107XBRPMA120ABorostyán120V
ajánlatkérés
C107XBRCMA120ABorostyán120V
ajánlatkérés
C107XBRBMA120ABorostyán120V
ajánlatkérés
C107XBRBMA24DBorostyán24V
ajánlatkérés
D107XBRPMB120AKék120V
ajánlatkérés
D107XBRCMB120AKék120V
ajánlatkérés
D107XBRPMB24DKék24V
ajánlatkérés
D107XBRBMB120AKék120V
ajánlatkérés
D107XBRBMB24DKék24V
ajánlatkérés
E107XBRBMG24DZöld24V
ajánlatkérés
E107XBRPMG120AZöld120V
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING -

100SB sorozatú forgó jelzőfények

Az Edwards Signaling 100SB sorozatú forgó jeladók robusztus jelzőberendezések, amelyeket biztonsági és figyelmeztető rendszerekben használnak egyértelmű vizuális jelzések érdekében. Tartós, ütésálló polikarbonát dómába zárt, kettős tömítésű fényszórókkal rendelkeznek, amelyek teljes 360 fokos elfordulást és védelmet nyújtanak a por, nedvesség és törmelék ellen. Ezek a jelzőlámpák PVC-bevonatú alappal rendelkeznek, hogy ellenálljanak a korróziónak a hosszabb élettartam érdekében. Csendes szíjhajtást kínálnak a kevesebb karbantartás és a sima forgás érdekében. Ezek a forgó jelzőlámpák 3/4 hüvelykes NPT-csőrögzítéssel rendelkeznek az elektromos rendszerekbe és szerelési konfigurációkba való egyszerű integráció érdekében. NEMA típusú 3R házzal rendelkeznek, hogy ellenálljanak a kültéri környezetnek, és védjenek az esőtől, hótól és jégtől. Ezek a jelzőlámpák a kültéri alkalmazásokhoz ajánlott lencsetájolást tartalmaznak, hogy biztosítsák az optimális fényeloszlást és megakadályozzák a törmelék felhalmozódását.

StílusModellszínek
A100SBC-N5-
ajánlatkérés
B100SBA-N5Borostyán
ajánlatkérés
C100SBB-N5Kék
ajánlatkérés
D100SBG-N5Zöld
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING -

Forgó jelzőfények

StílusModellszínekJelenlegi minősítésMagasságLámpa típusaFényteljesítményFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A52R-R5--8-1 / 2 "--240 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
A53R-G1-1A8-1 / 2 "25 W izzólámpa402 Lumen24 VDC-
ajánlatkérés
B53C-G1-1A8-1 / 2 "--24 VDC-
ajánlatkérés
C53DG-GW-------
ajánlatkérés
A53R-E1-1.8A8-1 / 2 "25 W izzólámpa402 Lumen12 VDC-
ajánlatkérés
B53DC-GW-1A8-1 / 2 "--24–28 VDC-
ajánlatkérés
B53C-E1-1.8A8-1 / 2 "25 W izzólámpa402 Lumen12 VDC-
ajánlatkérés
B52M-R5-0.1A8-1 / 2 "--240 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
B52C-R5-0.1A8-1 / 2 "--240 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
B52M-G5-20WH--8-1 / 2 "20 W halogén-24 V AC 50/60 Hz-
ajánlatkérés
B52M-N5-40WH-0.35A8-1 / 2 "40 W halogén265 Lumen120 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
A52R-G5-20WH-0.8A8-1 / 2 "20 W halogén226 Lumen24 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
B52C-G5-20WH--8-1 / 2 "20 W halogén-24 V AC 50/60 Hz-
ajánlatkérés
A53DR-GW-1A8-1 / 2 "--24–28 VDC-
ajánlatkérés
D53A-G1Borostyán1A8-1 / 2 "25 W izzólámpa402 Lumen24 VDC-
ajánlatkérés
D52A-R5Borostyán0.1A8-1 / 2 "25 W izzólámpa232 Lumen240 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
D52A-G5-20WHBorostyán0.8A8-1 / 2 "20 W halogén226 Lumen24 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
D53A-E1Borostyán1.8A8-1 / 2 "25 W izzólámpa402 Lumen12 VDC-
ajánlatkérés
D52A-N5-40WHBorostyán-8.5 "40W halogén265 Lumens-€652.72
E53B-G1Kék1A8-1 / 2 "--24 VDC-
ajánlatkérés
E52B-R5Kék0.1A8-1 / 2 "--240 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
E52B-G5-20WHKék0.8A8-1 / 2 "20 W halogén226 Lumen24 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
E53B-E1Kék1.8A8-1 / 2 "25 W izzólámpa402 Lumen12 VDC-
ajánlatkérés
E52B-N5-40WHKék-8.5 "40W halogén265 Lumens-€582.21
B52C-N5-40WHSzűrő kikapcsolása-8.5 "40W halogén265 Lumens-€525.18
ECCO -

Forgó jelzőfény, borostyánsárga, mágneses, 6 hüvelyk átmérőjű

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
EB7813A-MGCE9NBV€158.92
ECCO -

Jelzőfény, borostyánszínű lencse, villogó fény típusa

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
7460A-VMCH6MQG€414.07
GRAINGER -

Beacon Light, borostyánsárga lencse színű, forgó fénytípus

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
2ERT5CH6JHJ€107.60
REESE -

Beacon Light Amber mágneses

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
7381442AC4GJA€71.05
WERMA -

Horganyzott huzalvédő, acél

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
97582603CV6RYZ€99.33
Lásd a részleteket
EDWARDS SIGNALING -

Beacon Ring Clamp

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
94DV2-RINGCF4PCG-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING -

Amber Beacon

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
53DA-GWCF4NKZ-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING -

Rotating Beacon, Red, 120V, 3/4 Inch Conduit

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
100SBR-N5CF4LET-
ajánlatkérés
1...34

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?