EDWARDS SIGNALING 100SBB-N5 forgó jelzőfény, kék, 120 V, 3/4 hüvelykes cső

Tétel: CF4LEH Modell: 100SBB-N5
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgó jeladó
színekKék
Vezetékméret3 / 4 "
Átmérő8-1 / 2 "
HázNEMA 3R
Magasság9-1 / 2 "
Lámpa típusaZárt gerenda
FényforrásForgó
AnyagPolikarbonát
Standard UL 1638
Feszültség120 VAC 50/60 Hz-en

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁr
EDWARDS SIGNALING 100SBA-N5 forgó jelzőfény, borostyánsárga, 120 V, 3/4 hüvelykes védőcső | CF4LEG 100SBA-N5Borostyán-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 100SBC-N5 forgó jelzőfény, tiszta, 120 V, 3/4 hüvelykes védőcső | CF4LEJ 100SBC-N5--
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 100SBG-N5 forgó jelzőfény, zöld, 120 V, 3/4 hüvelykes védőcső | CF4LEK 100SBG-N5Zöld-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDWARDS SIGNALING 100SBB-N5 forgó jelzőfény, kék, 120 V, 3/4 hüvelykes cső