Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EDWARDS SIGNALING 125HALFR120A halogén villogó jelzőfény, 120 V, piros, 0.2 A névleges

Raktáron
Tétel: AA7PXZ Típus: 125HALFR120AKereszthivatkozás: 16G595
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
€419.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJelzi a jelzőfény villogását
színekPiros
Áramlat0.2A AC
Átmérő3.25 "
Villog percenként65
Magasság3.875 "
Ház anyagaPolikarbonát / ABS keverék
Lámpa típusa12W halogén
Lens AnyagPolikarbonát
Felszerelés1/2 "belső és 3/4" külső vezeték hub
Áramforrás120 VAC
ÉrtékelésNEMA 4X

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2565
Hajó magassága (cm)13.34
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8531800050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségszínekÁramlatJelenlegi minősítésÁtmérőMagasságLámpa típusaÁramforrásÁr
EDWARDS SIGNALING 125HALFR24D halogén villogó jelzőfény, 24V, piros, 0.2A Besorolás | AA7PXX 16G593 125HALFR24D-Piros0.77A DC-3.25 "3.875 "9W halogén24 VDC€415.74
EDWARDS SIGNALING 125HALFA24D halogén villogó jelzőfény, 24V, borostyánsárga | AA7PXY 16G594 125HALFA24D-Borostyán0.77A DC-3.25 "3.875 "9W halogén24 VDC€402.75
EDWARDS SIGNALING 125HALFA120A halogén villogó jelzőfény, 120V, borostyánsárga, 0.2A Besorolás | AA7PYA 16G596 125HALFA120A-Borostyán0.2A AC-3.25 "3.875 "12W halogén120 VAC€456.01
EDWARDS SIGNALING 125HALFA120AB halogén villogó jelzőfény, 120V, borostyánsárga | CF4MCN 125HALFA120AB120VBorostyán-------
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 125HALFA24A halogén villogó jelzőfény, 24V, borostyánsárga | CF4MCP 125HALFA24A24VBorostyán-------
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 125HALFA24AB halogén villogó jelzőfény, 24V, borostyánsárga | CF4MCQ 125HALFA24AB24VBorostyán-------
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 125HALFA24DB halogén villogó jelzőfény, 24V, borostyánsárga | CF4MCR 125HALFA24DB24VBorostyán-------
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDWARDS SIGNALING 125HALFR120A halogén villogó jelzőfény, 120 V, piros, 0.2 A névleges
€419.83 /Mértékegység