EDWARDS SIGNALING Forgó jelzőfények


Szűrő
Vezeték mérete: 1 / 2 " , Jelenlegi rajz: 0.35A AC , Átmérő: 6" , Felvillanások percenként: 75 , Ház anyaga: Öntött acél , Lámpa élettartama: 25,000 XNUMX óra. , Objektív kialakítása: Kupola , Lencse anyaga: Polikarbonát , Beépítési: 1/2 "NPT cső , Áramforrás: 120 VAC , Menet mérete: 1 / 2 "
StílusModellszínekJelenlegi minősítésMagasságLámpa típusaFényteljesítményFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
52R-R5
--8-1 / 2 "--240 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
A
53R-G1
-1A8-1 / 2 "25 W izzólámpa402 Lumen24 VDC-
ajánlatkérés
B
53C-G1
-1A8-1 / 2 "--24 VDC-
ajánlatkérés
C
53DG-GW
-------
ajánlatkérés
A
53R-E1
-1.8A8-1 / 2 "25 W izzólámpa402 Lumen12 VDC-
ajánlatkérés
B
53DC-GW
-1A8-1 / 2 "--24–28 VDC-
ajánlatkérés
B
53C-E1
-1.8A8-1 / 2 "25 W izzólámpa402 Lumen12 VDC-
ajánlatkérés
B
52M-R5
-0.1A8-1 / 2 "--240 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
B
52C-R5
-0.1A8-1 / 2 "--240 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
B
52M-G5-20WH
--8-1 / 2 "20 W halogén-24 V AC 50/60 Hz-
ajánlatkérés
B
52M-N5-40WH
-0.35A8-1 / 2 "40 W halogén265 Lumen120 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
A
52R-G5-20WH
-0.8A8-1 / 2 "20 W halogén226 Lumen24 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
B
52C-G5-20WH
--8-1 / 2 "20 W halogén-24 V AC 50/60 Hz-
ajánlatkérés
A
53DR-GW
-1A8-1 / 2 "--24–28 VDC-
ajánlatkérés
D
53A-G1
Borostyán1A8-1 / 2 "25 W izzólámpa402 Lumen24 VDC-
ajánlatkérés
D
52A-R5
Borostyán0.1A8-1 / 2 "25 W izzólámpa232 Lumen240 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
D
52A-G5-20WH
Borostyán0.8A8-1 / 2 "20 W halogén226 Lumen24 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
D
53A-E1
Borostyán1.8A8-1 / 2 "25 W izzólámpa402 Lumen12 VDC-
ajánlatkérés
D
52A-N5-40WH
Borostyán-8.5 "40W halogén265 Lumens-€652.72
E
53B-G1
Kék1A8-1 / 2 "--24 VDC-
ajánlatkérés
E
52B-R5
Kék0.1A8-1 / 2 "--240 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
E
52B-G5-20WH
Kék0.8A8-1 / 2 "20 W halogén226 Lumen24 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
E
53B-E1
Kék1.8A8-1 / 2 "25 W izzólámpa402 Lumen12 VDC-
ajánlatkérés
E
52B-N5-40WH
Kék-8.5 "40W halogén265 Lumens-€582.21
B
52C-N5-40WH
Szűrő kikapcsolása-8.5 "40W halogén265 Lumens-€525.18
C
52G-G5-20WH
Zöld-8-1 / 2 "20 W halogén-24 V AC 50/60 Hz-
ajánlatkérés
C
52G-R5
Zöld0.1A8-1 / 2 "--240 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
C
53G-E1
Zöld1.8A8-1 / 2 "--12 VDC-
ajánlatkérés
C
52G-N5-40WH
Zöld-8.5 "40W halogén265 Lumens-€569.63
C
53G-G1
Zöld1A8-1 / 2 "25 W izzólámpa402 Lumen24 VDC-
ajánlatkérés
A
52R-N5-40WH
Piros-8.5 "40W halogén265 Lumens-€614.56

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?