DAYTON Pótkocsi stabilizáló emelők

Szűrő

DAYTON -

Pótkocsi stabilizáló emelő, acél test

A Dayton stabilizáló emelők megakadályozzák a félpótkocsik felfelé fordulását (be- és felfordítását), ha nincsenek traktorokhoz csatlakoztatva, a lejtőkön parkoló pótkocsik szintezésére szolgálnak, és megakadályozzák, hogy a futómű süllyedjen a puha felületekre. Ezek az acélból készült egységek sárga festéssel ideálisak statikus terhelések kezelésére 10000 lb -ig. Kivehető fogantyúval rendelkeznek, amely a racsniba vagy az alapba helyezhető a hordozhatóság érdekében. Félpneumatikus gumi kerekekkel vannak felszerelve a sima manőverezés érdekében, és fényvisszaverő gallérral az éjszakai láthatóság érdekében. Ezek a stabilizáló aljzatok megfelelnek az OSHA előírásainak, és gázzal működtetett, hidraulikus, racsnis és centrifugált típusú mechanizmusokban kaphatók az egységek beállításához.

StílusModellBeállítási tartományAlapméretTeherbírásStatikus teherbírásKerék típusaÁr (ÁFA nélkül)
A2W87839 "hogy 51"14 "átm.50,000 font100,000 font8 "x 1-9 / 16" tömör gumi€740.57
B26W61239 "-től 51-1 / 2" -ig27 "x 48"40,000 font80,000 font10 "kemény gumi€838.13
C26W61439 "-től 51-1 / 2" -ig16 "x 18"40,000 font100,000 font10 "kemény gumi€578.54
D26W61339-1/4" to 52-1/2"21 "x 16-1 / 2"Nem értékelt100,000 font10 "kemény gumi€942.87
E26W61841 "hogy 47"16 "x 18"40,000 font100,000 font10 "kemény gumi és 4" acél kerék€842.63
F26W61741 "-től 57-1 / 2" -ig13-3 / 4 "átm.5,000 font50,000 font8 "kemény gumi€402.48
G2W87744 "hogy 51"14 "átm.Nem értékelt50,000 fontNincs kerek€242.33
H26W61644 "hogy 51"13-3 / 4 "átm.5,000 font50,000 fontNincs kerek€262.58
C26W61544-1 / 2 "- 57"16 "x 18"40,000 font100,000 font10 "kemény gumi€594.78
DAYTON -

Pótkocsi stabilizáló emelők

StílusModellBeállítási tartományAlapméretStatikus teherbírásKerék típusaÁr (ÁFA nélkül)
A1F14439 "hogy 51"14 "átm.100,000 font8" x 1.6" félig pneumatikus gumi€680.00
B4W28739 "hogy 51"18 "háromszög80,000 font8 "x 1.6" gumi€618.78
C3KR7739-1 / 2 "- 51"14 "háromszög80,000 font8 "x 1-1 / 2" tömör gumi, 4 "első kerék€780.07

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?